Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stechbeitel nach DIN 5139 - STECHBEIT-2K-10MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Stechbeitel nach DIN 5139 - STECHBEIT-2K-10MM - 1

Stechbeitel nach DIN 5139

Stechbeitel 2 Komponenten-Griff
STECHBEIT-2K-10MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0715653410
EAN 4046778844329
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
Mit 2K-Griff für höchste Beanspruchung

Ergonomisch geformter 2Komponenten-Griff


Rutschfest, ermüdungsfreies Arbeiten



Metall-Schlagkappe


Optimale Schlagkraftübertragung, lange Lebensdauer



Polierte Chrom-Vanadium-Klinge


Sauberer Schnitt, hohe Standzeit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenbreite

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen