Staubbindemittel DUST-SAFE®
Kehrspäne ohne Öl
STAUBBIND-DUST-SAFE-12,5KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufnahme und Bindung von Staub, Schmutz, Verunreinigungen wie z.B. Quarzmehl
- Zur Reinigung von Baustellen z.B. nach Umbaumaßnahmen
- Anwenderfreundlich
- Einfache Entsorgung, da biologisch leicht abbaubar
- Aufnahme von Flüssigkeiten bis zum ca. 5-fachen des Eigenvolumens
- Sparsame Anwendung und hohe Reichweite
- Anwendungstemperatur zwischen -3°C und +50°C
- Keine toxischen Bestandteile
- Angenehmer Duft
- Keine kennzeichnungspflichtigen Inhaltsstoffe
Beispiele Mengenbedarf
Die Beispiele wurden in Räumen mit einer Größe von ca. 30 m2 bei starker Staubbildung ermittelt und auf 1 m2 zurück gerechnet:
- Estrich rau (unbehandelt): ca. 55 g/m2
- Estrich glatt (unbehandelt): ca. 40 g/m2
- Estrich versiegelt: ca. 30 g/m2
- Industrieboden: ca. 25 g/m2
- Fliesen (Standardfließe): ca. 20 g/m2
- Steinböden (Granit): ca. 20 g/m2
- Holz (Parkett versiegelt): ca. 15 g/m2
Bitte beachten Sie: DUST-SAFE ® enthält Wasser, wenn auch im Gel in gebundener Form – sollte der zu reinigende Bereich feuchtigkeitsempfindlich sein, unbedingt vorab an einer geeigneten Stelle auf Eignung prüfen. Die angegebenen Werte sind Richtwerte und keine Verbrauchsangaben. Diese können je nach zu behandelndem Bereich, Einsatzpersonal, individueller Einsatzvorgaben und anderer Umgebungsvariablen teilweise stark differieren.
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 13230 g |
Geruch/Duft | Zitrone |
Farbe | Weiß |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 5°C bis 30°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit |