Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Staubbindemittel DUST-SAFE®

Kehrspäne ohne Öl
STAUBBIND-DUST-SAFE-12,5KG

Art.-Nr. 0993998400

EAN 4065233032897

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Staubbindemittel DUST-SAFE®

Art.-Nr. 0993998400
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
Biologisch leicht abbaubare Kehrspäne für Baustellen und Betriebe
  • Aufnahme und Bindung von Staub, Schmutz, Verunreinigungen wie z.B. Quarzmehl

  • Zur Reinigung von Baustellen z.B. nach Umbaumaßnahmen

  • Anwenderfreundlich

  • Einfache Entsorgung, da biologisch leicht abbaubar

  • Aufnahme von Flüssigkeiten bis zum ca. 5-fachen des Eigenvolumens

  • Sparsame Anwendung und hohe Reichweite

  • Anwendungstemperatur zwischen -3°C und +50°C

  • Keine toxischen Bestandteile

  • Angenehmer Duft

  • Keine kennzeichnungspflichtigen Inhaltsstoffe
Hinweis

Beispiele Mengenbedarf


Die Beispiele wurden in Räumen mit einer Größe von ca. 30 m2 bei starker Staubbildung ermittelt und auf 1 m2 zurück gerechnet:


  • Estrich rau (unbehandelt): ca. 55 g/m2

  • Estrich glatt (unbehandelt): ca. 40 g/m2

  • Estrich versiegelt: ca. 30 g/m2

  • Industrieboden: ca. 25 g/m2

  • Fliesen (Standardfließe): ca. 20 g/m2

  • Steinböden (Granit): ca. 20 g/m2

  • Holz (Parkett versiegelt): ca. 15 g/m2


Bitte beachten Sie: DUST-SAFE ® enthält Wasser, wenn auch im Gel in gebundener Form – sollte der zu reinigende Bereich feuchtigkeitsempfindlich sein, unbedingt vorab an einer geeigneten Stelle auf Eignung prüfen. Die angegebenen Werte sind Richtwerte und keine Verbrauchsangaben. Diese können je nach zu behandelndem Bereich, Einsatzpersonal, individueller Einsatzvorgaben und anderer Umgebungsvariablen teilweise stark differieren.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

13230,000 g

Geruch/Duft

Zitrone

Farbe

Weiß

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 5°C bis 30°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen