Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Starterset für Ankernagler mit 50 mm Nägeln

DIGA WO AN 34/60, Nagel 50 mm, Kartusche 10011-tlg
STARTERSET F. ANKERNAGLER M. 50MM NAEGEL

Art.-Nr. 0988044325

EAN 4099618472497

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starterset für Ankernagler mit 50 mm Nägeln

Art.-Nr. 0988044325
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
10011-teilig
  • Gasbetriebener Ankernagler DIGA® WO-AN 34/60

Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Ankernägeln mit der Breite 4,0 mm und einer Länge von 40 - 60 mm


  • Ankernagel 34° stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Länge 50 mm

  • Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Starterset für Ankernagler mit 50 mm Nägeln inklusive:
5 x
Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350

GASKART-(DIGA WO-1/34)-IM350

Beschreibung:
80 ml
Menge: 5 x
1 x
Gasbetriebener Ankernagler DIGA® WO-AN 34/60

BLZSHUBGER-(DIGA WO-AN 34/60)-GAS

Beschreibung: Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Ankernägeln mit der Breite 4,0 mm und einer Länge von 40 - 60 mm; Exaktes Eintreiben durch Zentrierspitze
Menge: 1 x
5 x
Ankernagel 34° stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) Typ ETA-AN

NGL-ANK-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X50

Beschreibung:
Länge: 50 mm
Mit ETA-Zulassung
Menge: 5 x