Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starterset für Ankernagler mit 50 mm Nägeln
10011-teilig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gasbetriebener Ankernagler DIGA® WO-AN 34/60
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Ankernägeln mit der Breite 4,0 mm und einer Länge von 40 - 60 mm
- Ankernagel 34° stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Länge 50 mm
- Gaskartusche für DIGA® WO-1/21, WO-1/34 und Paslode Impulse IM 350
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!