Starterblock 7
Starterblock 7
STARTPAK-GRO-LINKS-VORNE
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Erweiterbar durch modulare Bauteile
Linke Seite vorne bestehend aus:
- Offener Unterbau, Lichte Höhe 450 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern
- 1 Regal mit KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
- 2 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätze
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MBSMGLIV1 |
Höhe Fahrerseite | 1280 mm |
Breite Fahrerseite | 1112 mm |
Tiefe | 330/380 mm |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 1280 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 30 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!