Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile
- Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Inklusive Antirutschmatten
- Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze
- Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
Linke Seite vorne bestehend aus:
- Offener Unterbau, Lichte Höhe 450 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern
- 1 Regal mit KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
- 2 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Siehe Zuordnungstabelle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!