Starterblock 7
Starterblock 7
STARTPAK-GRO-LINKS-VORNE
Art.-Nr. 096399 829
EAN 4061975221018
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile
- Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Inklusive Antirutschmatten
- Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze
- Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
Linke Seite vorne bestehend aus:
- Offener Unterbau, Lichte Höhe 450 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern
- 1 Regal mit KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
- 2 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Siehe Zuordnungstabelle
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MBSMGLIV1 |
Höhe Fahrerseite | 1280 mm |
Breite Fahrerseite | 1112 mm |
Tiefe | 330/380 mm |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 1280 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 30,000 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!