Starlock Segmentsägeblatt Hartmetall
Starlock Sägeblatt Segment Hartmetall
SAEBLA-MULTISHND-SG-STARLOCK-HM-D105MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem lange Lebensdauer
Bis zu 50fach höhere Standzeit gegenüber Bi-Metall Sägeblätter
Ideal für Tauchschnitte
Hervorragend für Arbeiten in Ecken und zum Setzen von Türrahmen
Ideal für Bündigschnitte
- Das Segmentblatt kann bündig auf dem Boden aufgesetzt werden
- Türrahmen können auf die exakte Länge gekürzt werden
Sehr langlebig durch die Hartmetallleiste
- Das Sägeblatt kann gedreht werden
- Optimale Ausnutzung des Sägeblattes
Präzises Arbeiten in Ecken
Durch die spezielle Blattform können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden
3D Aufnahme Starlock
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet
Datenblätter(X)
Für Trennfugen in Laminat und Parkettböden, zum Setzen von Lüftungsgitter und Türrahmen, für grobes Sägen von Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägel, Holz mit Schrauben, Fiberglas, verstärkte Kunststoffe, Aluminium, Faserzement, Kunststein
Schnitttiefe | 30 mm |
Schnittbreite | 80 mm |
Durchmesser | 105 mm |
Werkstoff | Hartmetall |
Aufnahmetyp | Starlock |
Ausführung Sägeblatt | Segment |
Zu bearbeitender Werkstoff | Hartholz |
Passende Maschinen | Starlock |