Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Segmentsägeblatt Hartmetall
Der Baustellenprofi zur Bearbeitung der härtesten und abrasivsten Materialien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Extrem lange Lebensdauer
Bis zu 50fach höhere Standzeit gegenüber Bi-Metall Sägeblätter
Ideal für Tauchschnitte
Hervorragend für Arbeiten in Ecken und zum Setzen von Türrahmen
Ideal für Bündigschnitte
- Das Segmentblatt kann bündig auf dem Boden aufgesetzt werden
- Türrahmen können auf die exakte Länge gekürzt werden
Sehr langlebig durch die Hartmetallleiste
- Das Sägeblatt kann gedreht werden
- Optimale Ausnutzung des Sägeblattes
Präzises Arbeiten in Ecken
Durch die spezielle Blattform können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden
3D Aufnahme Starlock
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet
Für Trennfugen in Laminat und Parkettböden, zum Setzen von Lüftungsgitter und Türrahmen, für grobes Sägen von Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägel, Holz mit Schrauben, Fiberglas, verstärkte Kunststoffe, Aluminium, Faserzement, Kunststein
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!