Starlock Max Messer-Set 100-tlg.
MESS-SET-(F.SAEBLA-STARLOCK-MAX)-100STK
Art.-Nr. 0696123001
EAN 4099618811746
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnell, präzise, einfach und sicher
- Enorm schneller Arbeitsfortschritt durch die sehr lange Ausführung.
- Präzise, einfach und sicher aufgrund der stabilen, dünnen und beidseitig geschliffenen Schneide.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß.
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen.
- Deutlich spürbarer Materialabtrag.
- Präzise Ergebnisse.
- Hohe Schnittgeschwindigkeit.
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen.
In Verbindung mit dem Starlock Adapter, Art.-Nr. 0696121100 auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Datenblätter(X)
- Für extra tiefe Trenn- und Tauchschnitte wie z. B. Dehnfugen bei Betonfertigteilen.
- Zum Trennen von Silikon, Isoliermaterial, Gummi, Teppich und Karton.
Schnitttiefe | 70 mm |
Schnittbreite | 32 |
Werkstoff | HCS |
Aufnahmetyp | Starlock Max |
Zu bearbeitender Werkstoff | Hartschaum, Gummi, Isolierstoffe, Teppichbelag |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 100 STK |