Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Max Messer-Set 100-tlg.
100-teiliges Set zum extra tiefen Trennen und Schneiden von Fugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnell, präzise, einfach und sicher
- Enorm schneller Arbeitsfortschritt durch die sehr lange Ausführung
- Präzise, einfach und sicher aufgrund der stabilen, dünnen und beidseitig geschliffenen Schneide
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter, Art.-Nr. 0696121100 auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
- Für extra tiefe Trenn- und Tauchschnitte wie z. B. Dehnfugen bei Betonfertigteilen
- Zum Trennen von Silikon, Isoliermaterial, Gummi, Teppich und Karton
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!