Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Standard-Kabelverbindungsdose

Standard-Kabelverb.dose 8 Ein-/Ausgang unbestückt
STEVERB-KABELVERBDOSE-8EIN/AUSGANG

Art.-Nr. 051096008

EAN 4024835320139

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Standard-Kabelverbindungsdose

Art.-Nr. 051096008
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
Ausführung mit 8 Ein-/Ausgängen, unbestückt
  • Wassergeschütztes Gehäuse

  • Verschluss: 2 Klemmbügel

  • Anschluss (nicht enthalten): 2 große Bohrungen für Tüllen-Ø = 17 mm oder Blindtülle groß, 6 kleine Bohrungen für Tüllen-Ø = 7 mm oder Tüllen-Ø = 9,5 mm oder Tüllen-Ø = 13 mm oder Blindtülle klein

  • Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 100 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Werkstoff Deckel

Aluminium

Länge

190 mm

Breite

135 mm

Höhe

80 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steckeinsatz

STEVERB-STECKEINSATZ-14PLG-56FLSTEZNG

x 1 St.
Steckeinsatz

STEVERB-STECKEINSATZ-28PLG-112FLSTEZNG

x 1 St.
Blindtülle aus Neopren

BLITUEL-F.STEVERB-KL

x 2 St.
Blindtülle aus Neopren

BLITUEL-F.STEVERB-GRO

x 2 St.
Kabeltülle für Standard-Kabelverbindungsdose

KBLTUEL-F.STDDKBLVERBDO-7,0MM

x 2 St.
Kabeltülle für Standard-Kabelverbindungsdose

KBLTUEL-F.STDDKBLVERBDO-9,5MM

x 2 St.
Kabeltülle für Standard-Kabelverbindungsdose

KBLTUEL-F.STDDKBLVERBDO-13MM

x 2 St.
Kabeltülle für Standard-Kabelverbindungsdose

KBLTUEL-F.STDDKBLVERBDO-17MM

x 2 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steckeinsatz

STEVERB-STECKEINSATZ-14PLG-56FLSTEZNG

x 1 St.
Steckeinsatz

STEVERB-STECKEINSATZ-28PLG-112FLSTEZNG