Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Standard-Kabelverbindungsdose
Ausführung mit 8 Ein-/Ausgängen, unbestückt
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
- Wassergeschütztes Gehäuse
- Verschluss: 2 Klemmbügel
- Anschluss (nicht enthalten): 2 große Bohrungen für Tüllen-Ø = 17 mm oder Blindtülle groß, 6 kleine Bohrungen für Tüllen-Ø = 7 mm oder Tüllen-Ø = 9,5 mm oder Tüllen-Ø = 13 mm oder Blindtülle klein
- Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 100 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!