Stabelektrode Inox 4 rot
Stabelektrode INOX 4 rot
STABELETRD-INOX/4ROT-3,2X350
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55578.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55550.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55544.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55553.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55615.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55552.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Glatte, saubere Nahtzeichnung
- Gute Wiederzündfähigkeit
- Geringe Spritzverluste
- Leichte Schlackenentfernbarkeit
Die Elektrode kann mit Gleichstrom +Pol und Wechselstrom verschweißt werden.
Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB, TÜV
Datenblätter(X)
Für das Schweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen im Behälter-, Stahl-, Fahrzeug- und Apparatebau. Werkstoff Nr. 1.4308, 1.4311, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4410, 1.4435, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4583 auch für die Austenit-Ferrit-Verbindung geeignet. Ebenso für Grundwerkstoffe 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435, u. ä. geeignet.
Drahtdurchmesser (Ø) | 3,2 mm |
Länge | 350 mm |
Stromstärke min./max. | 60-125 A |
Gewicht | 2 kg |
Normen | ISO 3581 |
Typbezeichnung | E19 12 3 LR 1 2 |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
American Welding Society (AWS) | A5.4: E 3162-17 |
Umhüllung der Stabelektrode | Rutil |
Farbe | Rot |
Zugfestigkeit min. | 520 N/mm² |
Kerbschlagarbeit min. | 32 J |
Stromstärke min. | 60 A |
Stromstärke max. | 125 A |
Verarbeitungstemperatur max. | 400 °C |
Dehnung längs min. | 27 % |