Stabelektrode Inox 29.9 gelb
Stabelektrode INOX 29.9 gelb
STABELETRD-INOX29.9-GELB-3,2X350
Art.-Nr. 09823255
EAN 4011231914147
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Glatte Nahtzeichnung
- Geringe Spritzverluste
- Leichte Schlackenentfernbarkeit
Die Elektrode kann mit Gleichstrom +Pol und Wechselstrom verschweißt werden.
Datenblätter(X)
- Für schwer schweißbare Stähle, Auftragsschweißungen an Warmarbeitswerkzeugen sowie Schienen, Laufrollen und Kunststoff pressformen. Zähe spannungsausgleichende Zwischenschichten bei Hartauftragsschweißungen. Zähe Verbindungsschweißungen an Stählen höherer Festigkeit und zwischen artverschiedenen Werkstoffen. Verbindungsschweißungen an Manganhartstahl.
- Auch geeignet für die Arbeit an Edelstahl A4 mit St37 sowie Grundwerkstoff 1.3401
Drahtdurchmesser (Ø) | 3,2 mm |
Länge | 350 mm |
Stromstärke min./max. | 55-120 A |
Gewicht | 1,9 kg |
Normen | ISO 3581 |
Typbezeichnung | E29 9 R 1 2 |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4337 |
American Welding Society (AWS) | A5.4: E 312-17 |
Umhüllung der Stabelektrode | Rutil |
Farbe | Gelb |
Zugfestigkeit min. | 660 N/mm² |
Stromstärke min. | 55 A |
Stromstärke max. | 120 A |
Dehnung längs min. | 20 % |