Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sprühspachtel VAKU 10

Sprühspachtel VAKU 10
SPRSPACHT-(VAKU 10)-HAERTER-1000ML

Art.-Nr. 089260101

EAN 4047376143135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sprühspachtel VAKU 10

Art.-Nr. 089260101
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
Spritzbarer Polyesterdickschichtfüller für ein perfektes Oberflächenfinish

Zum Füllen von Poren, Unebenheiten und Schleifriefen bei großflächigen Spachtelarbeiten


Sehr gute Vorbereitung für Finisharbeiten



Hoher Festkörperanteil


Schnelles und gleichmäßiges Füllen von Untergrundunebenheiten



Schnelle Trocknung


Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung (Schleifen, Füllern, Decklackierung)



Leichte Schleifbarkeit


  • Anwenderfreundlich

  • Erleichtert die weitere Bearbeitung des Füllers


Temperaturbeständig bis 80°C



Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 10:


  • 250 g/l der Produktkategorie 2(b)

  • Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 99 g/l
Hinweis

Nicht für verzinkte Untergründe geeignet. Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 10: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 99 g/l

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungsgebiet
  • Auto/Cargo: Im Fahrzeugbau und in der Kfz-Reparatur zum Ausgleichen großflächiger Spachtelarbeiten

  • Oldtimerrestauration

  • Metall: Im Maschinenbau zum Ausgleichen von Lunker- und Schweißstellen

  • Holz: Untergrundvorbereitung für die Hochglanz-Decklackierung auf MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, Türblättern, Möbeln usw. Nicht für ölhaltige Hölzer geeignet
Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei seinOberflächen anschleifenPolyestermaterial wegen Wasserempfindlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifen. Um mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Füller und Härter achten.Dosierung: 5% HärterTopfzeit: 30 Minuten bei 20°C Trockenzeit: 20–30 Minuten bei 60°C Schleifpapier: P120–280, Nass nur nach völliger Trocknung

Chemische Basis

Polyesterharz

Inhalt

950 ml

Farbe

Grau

Lieferumfang

50 ml Härter

Topfzeit

30 min

Topfzeit Bedingung

bei 20°C

Trockenzeit min.

20 min

Trockenzeit max.

30 min

Trockenzeit Bedingung

bei 60°C

Verarbeitungstemperatur max.

80 °C

VOC Gehalt max.

99 g/l

VOC Gehalt zulässig max.

250 g/l

VOC Gehalt Bedingung

ChemVOCFarb

VOC Gehalt zulässig Bedingung

Produktkategorie 2(b)

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.

80 °C

Härterzugabe

5 %

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Erforderliches Zubehör

Schleifpapier Useit Art.-Nr. 0581 3...

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ

TSPAP-USEIT-P-KFZ-P180-D50MM

Die perforierte Schleifscheibe für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).
x 25 St.
Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad KFZ

TSPAP-USEIT-P-KFZ-P40-70X120MM

Der perforierte Schleifstreifen für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).
x 25 St.
Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad KFZ

TSPAP-USEIT-P-KFZ-P40-ROLLE-B115MM-L18M

Die perforierte Schleifrolle für Füller- und Spachtelmassen, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lackpistole Polyesterfüllerpistole AP P

LKPIST-POLYESTERFUELLER-(AP-P)

Für hochviskose Materialien im Füllerbereich
x 1 St.
Dickschicht-Grundierfüller

FUELL-DICKSCHICHT-400ML

Korrosionsschutz mit hervorragender Füll- und Deckkraft für metallische Oberflächen.
Filtersieb

FILTSIEB-NYLONGEWEBE-260MY

Mit Farbleitsystem zur einfachen optischen Erkennung der Maschenweite.
x 250 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen