Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sprengring für Lager mit Ringnut

DIN 5417 Federstahl blank
SPRENGRG-DIN5417-SP-D58,0

Art.-Nr. 04900 058
EAN 4054458447951

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 5417 Federstahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typ

SP 58

Passend für Wellen

58 mm

Passend für Nutdurchmesser

53,60 mm

Innendurchmesser (d1)

54,4 mm

Schlitzbreite (e1)

4 mm

Breite (b1)

4,04 mm

Dicke (s1)

1,12 mm

Normen

DIN 5417

Form

SP

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen