Sprengring Form SB für Bohrung
Sprengring für Bohrung Stahl blank
SPRENGRG-SB-D24,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typ | SB 24 |
Passend für Bohrungen | 24 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 24,8 mm |
Außendurchmesser (d1) | 25,2 mm |
Breite (b1) | 1,75 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | WN 490 |
Form | SB |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |