Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut - BO-STUF-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4,5-12,5MM) Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut - BO-STUF-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4,5-12,5MM) Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut - BO-STUF-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4,5-12,5MM) Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut - BO-STUF-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4,5-12,5MM) Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut - BO-STUF-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4,5-12,5MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/nR4X_a35TqU

Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut - BO-STUF-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4,5-12,5MM) - 1
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut - BO-STUF-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4,5-12,5MM) - 2
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut - BO-STUF-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4,5-12,5MM) - 3
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut - BO-STUF-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4,5-12,5MM) - 4
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut - BO-STUF-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4,5-12,5MM) - 5

Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut

Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut
BO-STUF-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4,5-12,5MM)

Art.-Nr. 0694459413

EAN 4099618319266

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP Deepcut

Art.-Nr. 0694459413

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Multifunktionsstufenbohrer mit AlCrN-Beschichtung und einzigartiger SMART STEP-Technologie für den hochpräzisen, flexiblen Einsatz in Blechen sowie erstmals auch in dickeren Werkstücken aus konventionellem Stahl bis 1300 N/mm² Festigkeit, Gusseisen, Aluminium, Messing, Bronze, Plexiglas, Kunststoff und Holz.

Exakte, kreisrunde Bohrungen



Keine Werkzeugwechsel und kürzere Bearbeitungszeiten


  • Erspart Vorbohren mit kleineren Spiralbohrern, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Erspart extra Entgraten, da der nächst größere Stufendurchmesser diese Funktion übernimmt

  • Vereint zahlreiche Bohrlochdurchmesser einem Werkzeug

  • Sehr schnelles Anbohren und beschleunigter Bohrvorgang dank vier Hochleistungsschneiden und SMART STEP-Technologie


Flexibler, „smarter“ Einsatz


  • Erstmals auch für dickere Werkstücke mit einer Materialstärke von bis zu 10 mm geeignet (im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern, deren Einsatz auf Bleche bis 4 mm Materialstärke begrenzt ist)

  • Speziell konzipierte Variante, die alle Kernlochmaße (Ø 3,3 - 10,2 mm) für Durchgangslochgewinde M4-M12 bis 1,5xD in einem Werkzeug vereint

  • Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.

  • Im Vergleich zum Einsatz von Kernbohrern mit Magnetkernbohrmaschinen gibt es weder Probleme schwer zugängliche Stellen (z.B. an T-Trägern) zu erreichen, noch Schwierigkeiten durch eine zu geringe Haftkraft


Sehr komfortables Bohren


  • Kräfteschonendes Bohren

  • Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück

  • Kein Blechverzug

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang


AlCrN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung


  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1.050°C

  • Sehr hohe Schichthärte von 3.000 HV

  • Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)


3-Flächenschaft


Verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten

  • Auf gleichmäßigen Vorschub achten

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken – der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech

  • Beim Bohren auf die Gesamtlänge des Stufenbohrers achten

Bohrdurchmesser min./max.

4,5-12,5 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Schaftlänge

24 mm

Länge

121 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

AlCrN

Typbezeichnung

HSS Smart Step Deepcut

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz

Legende
n = Drehzahl [U/min.]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Art.-Nr. Stufenanzahl max. Bohrtiefe Bohrbereich Durchmesser [mm]
0694459310 6 1,5xD 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Für Ø 22,0 - 30,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit n
Ø 22,0 - 30,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 300 200
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 300 200
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 300 200
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 300 200
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 300 200
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 300 200
Gusseisen ≤ 350 HB 300 150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 300 150
Aluminium ≤450 N/mm² 350 200
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 350 200
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 300 200
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 300 200
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 300 200
Kunststoffe, duroplastisch 300 200
Kunststoffe, thermoplastisch 300 200
Für Ø 9,0 - 19,0 und Ø 21,0 - 29,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit n
Ø 9,0 - 19,0
Art.
Ø 21,0 - 29,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Gusseisen ≤ 350 HB 750 200 300 160
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 750 200 300 160
Aluminium ≤450 N/mm² 1000 400 400 200
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 1000 400 400 200
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 750 300 300 200
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Kunststoffe, duroplastisch 750 300 300 200
Kunststoffe, thermoplastisch 750 300 300 200
Für Ø 4,5 - 12,5 und Ø 8,0 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit n
Ø 4,5 - 12,5
Art.
Ø 8,0 - 20,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Gusseisen ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Aluminium ≤450 N/mm² 2000 700 1100 350
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 2000 700 1100 350
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Kunststoffe, duroplastisch 1500 500 850 300
Kunststoffe, thermoplastisch 1500 500 850 300
Empfohlene Drehzahl
Für Ø 3,3 - 10,2 und Ø 4,0 - 12,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit n
Ø 3,3 - 10,2
Art.
Ø 4,0 - 12,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Gusseisen ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Aluminium ≤450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Kunststoffe, duroplastisch 1900 900 1600 500
Kunststoffe, thermoplastisch 1900 900 1600 500
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen