Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D4-12MM) Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D4-12MM) Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D4-12MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D4-12MM) - 1
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D4-12MM) - 2
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D4-12MM) - 3

Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP

Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP
BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D4-12MM)
ZEBRA SMART STEP

Art.-Nr. 0694450412
EAN 4065746562164

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stufenbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und dynamisch geschwungener Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen für einen extrem schnellen und komfortablen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 3,5 mm.

Dynamisch geschwungene Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen


  • Signifikant höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern

  • Signifikant schnelleres Bohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern

  • Geringer Kraftaufwand

  • Ruhiger, perfekt zu kontrollierender Bohrvorgang

  • Stark reduzierte Gratbildung


SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern

  • Punktgenaues Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen

  • Kein Blechverzug

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Kein Rattern oder Einhaken im Material

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze



Exklusiv bei Würth erhältlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das optimale Werkzeug für die Blechbearbeitung.

  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.

  • Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.
Anleitung
  • Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech

Bohrdurchmesser min./max.

4-12 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Schaftlänge

24 mm

Länge

67,5 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Unbeschichtet

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss
Nichteisenmetall
Kunststoff
Holz

Art.-Nr.StufenanzahlBohrbereich Durchmesser [mm]
0694450330143,5/ 5,5/ 7,5/ 9,5/ 11,5/ 13,5/ 15,5/ 17,5/ 19,5/ 21,5/ 23,5/ 25,5/ 27,5/ 29,5
069445041294,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
069445042094,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
069445042194,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
0694450429134,5/ 6,5/ 8,5/ 10,5/ 12,5/ 14,5/ 16,5/ 18,5/ 20,5/ 22,5/ 24,5/ 26,5/ 28,5
0694450529135,0/ 7,0/ 9,0/ 11,0/ 13,0/ 15,0/ 17,0/ 19,0/ 21,0/ 23,0/ 25,0/ 27,0/ 29,0
0694450630136,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0
0694450637126,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 (PG29)
0694450639126,0 / 9,0/ 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 33,0 / 36,0 / 39,0
0694450640166,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 / 16,5 / 18,5 / 20,5 / 23,5 / 25,5 / 28,0/ 30,5 / 32,5 / 35,5 / 38,5/ 40,5
Schnittwerte
Für Ø 4,0 - 12,0 und Ø 4,0 - 20,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 4,0 - 12,0
Art.
Ø 4,0 - 20,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bisAnbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²2318006001800360
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²2318006001800360
≤ 900 N/mm²1915005001500300
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²2318006001800360
≤ 900 N/mm²1915005001500300
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²1814004701400280
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²1814004701400280
Werkzeugstähle≤ 850 N/mm²1814004701400280
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²1814004701400280
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB1512004001200250
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB1512004001200250
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²2217005801700350
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²2217005801700350
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²1915005001500300
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²2217005801700350
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²2217005801700350
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 1915005001500300
Kunststoffe, thermoplastisch 1915005001500300
Schnittwerte
Für Ø 3,5 - 29,5 und Ø 4,5 - 28,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 3,5 - 29,5
Art.
Ø 4,5 - 28,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bisAnbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²2320002501600250
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²2320002501600250
≤ 900 N/mm²1917002001300200
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²2320002501600250
≤ 900 N/mm²1917002001300200
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²1816001601250200
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²1816001601250200
Werkzeugstähle≤ 850 N/mm²1816001601250200
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²1816001601250200
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB1513501601050160
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB1513501601050160
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²2220002401500240
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²2220002401500240
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²1917002001300200
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²2220002401500240
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²2220002401500240
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 1917002001300200
Kunststoffe, thermoplastisch 1917002001300200
Schnittwerte
Für Ø 5,0 - 29,0 und Ø 6,0 - 30,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 5,0 - 29,0
Art.
Ø 6,0 - 30,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bisAnbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²2315002501200240
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²2315002501200240
≤ 900 N/mm²1912002001000200
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²2315002501200240
≤ 900 N/mm²1912002001000200
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²181100200950190
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²181100200950190
Werkzeugstähle≤ 850 N/mm²181100200950190
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²181100200950190
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB159501601000150
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB159501601000150
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²2214002401200230
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²2214002401200230
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²1912002001000200
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²2214002401200230
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²2214002401200230
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 1912002001000200
Kunststoffe, thermoplastisch 1912002001000200
Schnittwerte
Für Ø 6,0 - 37,0 und Ø 6,0 - 39,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 6,0 - 37,0
Art.
Ø 6,0 - 39,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bisAnbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²2312002001200190
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²2312002001200190
≤ 900 N/mm²1910001501000150
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²2312002001200190
≤ 900 N/mm²1910001501000150
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²18950150950140
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²18950150950140
Werkzeugstähle≤ 850 N/mm²18950150950140
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²18950150950140
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB1510001201000120
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB1510001201000120
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²2212001901200180
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²2212001901200180
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²1910001501000150
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²2212001901200180
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²2212001901200180
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 1910001501000150
Kunststoffe, thermoplastisch 1910001501000150
Schnittwerte
Ø 6,0 - 40,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 6,0 - 40,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²231200180
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²231200180
≤ 900 N/mm²191000150
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²231200180
≤ 900 N/mm²191000150
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²18950140
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²18950140
Werkzeugstähle≤ 850 N/mm²18950140
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²18950140
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB151000120
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB151000120
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²221200170
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²221200170
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²191000150
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²221200170
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²221200170
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 191000150
Kunststoffe, thermoplastisch 191000150
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen