Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D3,5-29,5MM) Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D3,5-29,5MM) Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D3,5-29,5MM) Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D3,5-29,5MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D3,5-29,5MM) - 1
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D3,5-29,5MM) - 2
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D3,5-29,5MM) - 3
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D3,5-29,5MM) - 4

Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP

Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP
BO-STUF-SPRL-SMARTSTEP-(D3,5-29,5MM)

Art.-Nr. 0694450330

EAN 4099618159022

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP

Art.-Nr. 0694450330

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stufenbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und dynamisch geschwungener Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen für einen extrem schnellen und komfortablen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 3,5 mm.

Dynamisch geschwungene Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen


  • Signifikant höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern

  • Signifikant schnelleres Bohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern

  • Geringer Kraftaufwand

  • Ruhiger, perfekt zu kontrollierender Bohrvorgang

  • Stark reduzierte Gratbildung


SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern

  • Punktgenaues Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen

  • Kein Blechverzug

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Kein Rattern oder Einhaken im Material

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar



Exklusiv bei Würth erhältlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das optimale Werkzeug für die Blechbearbeitung.

  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.

  • Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.
Anleitung
  • Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech

Bohrdurchmesser min./max.

3,5-29,5 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Schaftlänge

24 mm

Länge

97 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Unbeschichtet

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Nichteisenmetall, Kunststoff, Holz

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Ø 6,0 - 40,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 6,0 - 40,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 23 1200 180
≤ 900 N/mm² 19 1000 150
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 18 950 140
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 950 140
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 1000 120
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 15 1000 120
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 22 1200 170
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 22 1200 170
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 19 1000 150
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 22 1200 170
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 19 1000 150
Kunststoffe, thermoplastisch 19 1000 150
Art.-Nr. Stufenanzahl Bohrbereich Durchmesser [mm]
0694450330 14 3,5/ 5,5/ 7,5/ 9,5/ 11,5/ 13,5/ 15,5/ 17,5/ 19,5/ 21,5/ 23,5/ 25,5/ 27,5/ 29,5
0694450412 9 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
0694450420 9 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
0694450421 9 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
0694450429 13 4,5/ 6,5/ 8,5/ 10,5/ 12,5/ 14,5/ 16,5/ 18,5/ 20,5/ 22,5/ 24,5/ 26,5/ 28,5
0694450529 13 5,0/ 7,0/ 9,0/ 11,0/ 13,0/ 15,0/ 17,0/ 19,0/ 21,0/ 23,0/ 25,0/ 27,0/ 29,0
0694450630 13 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0
0694450637 12 6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 (PG29)
0694450639 12 6,0 / 9,0/ 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 33,0 / 36,0 / 39,0
0694450640 16 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 / 16,5 / 18,5 / 20,5 / 23,5 / 25,5 / 28,0/ 30,5 / 32,5 / 35,5 / 38,5/ 40,5
Schnittwerte
Für Ø 6,0 - 37,0 und Ø 6,0 - 39,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 6,0 - 37,0
Art.
Ø 6,0 - 39,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤ 900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 18 950 150 950 140
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 15 1000 120 1000 120
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 19 1000 150 1000 150
Kunststoffe, thermoplastisch 19 1000 150 1000 150
Schnittwerte
Für Ø 5,0 - 29,0 und Ø 6,0 - 30,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 5,0 - 29,0
Art.
Ø 6,0 - 30,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤ 900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 950 190
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 950 160 1000 150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 15 950 160 1000 150
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 19 1200 200 1000 200
Kunststoffe, thermoplastisch 19 1200 200 1000 200
Schnittwerte
Für Ø 3,5 - 29,5 und Ø 4,5 - 28,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 3,5 - 29,5
Art.
Ø 4,5 - 28,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤ 900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤ 900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 1350 160 1050 160
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 15 1350 160 1050 160
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 19 1700 200 1300 200
Kunststoffe, thermoplastisch 19 1700 200 1300 200
Schnittwerte
Für Ø 4,0 - 12,0 und Ø 4,0 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 4,0 - 12,0
Art.
Ø 4,0 - 20,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤ 900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 15 1200 400 1200 250
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 19 1500 500 1500 300
Kunststoffe, thermoplastisch 19 1500 500 1500 300
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen