Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP - BO-STUF-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-20MM) Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP - BO-STUF-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-20MM) Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP - BO-STUF-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-20MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/2iqPDFnF7II

Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP - BO-STUF-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-20MM) - 1
Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP - BO-STUF-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-20MM) - 2
Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP - BO-STUF-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-20MM) - 3

Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP

Spiralstufenbohrer HSS AlTiN SMART STEP
BO-STUF-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-20MM)
ZEBRA SMART STEP

Art.-Nr. 0694451420
EAN 4065746562034

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Hochleistungsstufenbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie, innovativer Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen und AlTiN-Beschichtung für einen extrem schnellen, komfortablen und langlebigen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 3,5 mm.

Innovative Geometrie mit drei Spanflächen zwischen den einzelnen Stufenübergängen


  • Bis zu 3-fach höhere Standzeit im Vergleich zu allen anderen beschichteten Stufenbohrern

  • Signifikant schnelleres Bohren im Vergleich zu allen anderen beschichteten Stufenbohrern

  • Minimaler Kraftaufwand

  • Absolut ruhiger, perfekt zu kontrollierender Bohrvorgang

  • Stark reduzierte Gratbildung


SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern

  • Punktgenaues Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen

  • Kein Blechverzug

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Kein Rattern oder Einhaken im Material

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



AlTiN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung


  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1.150°C

  • Sehr hohe Schichthärte von 3.200 HV

  • Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)


3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze



Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Kühlung nicht zwingend notwendig, erhöht aber die Standzeit deutlich

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das optimale Werkzeug für die Blechbearbeitung.

  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.

  • Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.

Bohrdurchmesser min./max.

4-20 mm

Schaftdurchmesser

8 mm

Schaftlänge

24 mm

Länge

71,5 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

AlTiN

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Guss
Edelstahl
Nichteisenmetall
Kunststoff
Holz

Art.-Nr.StufenanzahlBohrbereich Durchmesser [mm]
0694451330143,5/ 5,5/ 7,5/ 9,5/ 11,5/ 13,5/ 15,5/ 17,5/ 19,5/ 21,5/ 23,5/ 25,5/ 27,5/ 29,5
069445141294,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
069445142094,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
0694451429134,5/ 6,5/ 8,5/ 10,5/ 12,5/ 14,5/ 16,5/ 18,5/ 20,5/ 22,5/ 24,5/ 26,5/ 28,5
0694451529135,0/ 7,0/ 9,0/ 11,0/ 13,0/ 15,0/ 17,0/ 19,0/ 21,0/ 23,0/ 25,0/ 27,0/ 29,0
0694451538115,3 / 7,0 / 9,0 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 27,0 / 30,5 / 34,5 / 38,5
069445162886,0 / 9,0 / 11,4 (PG7) / 14,0 (PG9) / 17,25 (PG11) / 19,0 (PG13,5) / 21,25 (PG16) / 26,75 (PG21)
0694451630136,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0
0694451637126,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 (PG29)
0694451638115,3 / 7,0 / 9,0 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 27,0 / 30,5 / 34,5 / 38,5
0694451639126,0 / 9,0/ 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 33,0 / 36,0 / 39,0
0694451640166,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 / 16,5 / 18,5 / 20,5 / 23,5 / 25,5 / 28,0/ 30,5 / 32,5 / 35,5 / 38,5/ 40,5
Schnittwerte
Für Ø 4,0 - 12,0 und Ø 4,0 - 20,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 4,0 - 12,0
Art.
Ø 4,0 - 20,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bisAnbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²2620007002000400
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²2620007002000400
≤ 900 N/mm²2318006001800360
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²2620007002000400
≤ 900 N/mm²2318006001800360
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²2016005301600320
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²2016005301600320
Werkzeugstähle≤ 850 N/mm²2016005301600320
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²2016005301600320
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1200 N/mm²11830300870190
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB1814004701400280
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB1814004701400280
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²2318006001800360
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²2318006001800360
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²1814004701400280
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²2318006001800360
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²2318006001800360
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 1814004701400280
Kunststoffe, thermoplastisch 1814004701400280
Schnittwerte
Für Ø 6,0 - 30,0 und Ø 6,0 - 37,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 6,0 - 30,0
Art.
Ø 6,0 - 37,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bisAnbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²2613502801350220
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²2613502801350220
≤ 900 N/mm²2312002401200200
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²2613502801350220
≤ 900 N/mm²2312002401200200
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²2010502101050170
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²2010502101050170
Werkzeugstähle≤ 850 N/mm²2010502101050170
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²2010502101050170
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1200 N/mm²11580130580100
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB1810001901000150
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB1810001901000150
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²2312002401200200
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²2312002401200200
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²1810001901000150
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²2312002401200200
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²2312002401200200
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 1810001901000150
Kunststoffe, thermoplastisch 1810001901000150
Schnittwerte
Für Ø 6,0 - 39,0 und Ø 6,0 - 40,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 6,0 - 39,0
Art.
Ø 6,0 - 40,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bisAnbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²2613502101350200
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²2613502101350200
≤ 900 N/mm²2312001901200180
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²2613502101350200
≤ 900 N/mm²2312001901200180
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²2010501601050150
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²2010501601050150
Werkzeugstähle≤ 850 N/mm²2010501601050150
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²2010501601050150
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1200 N/mm²1158010058090
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB1810001401000140
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB1810001401000140
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²2312001901200180
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²2312001901200180
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²1810001401000140
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²2312001901200180
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²2312001901200180
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 1810001401000140
Kunststoffe, thermoplastisch 1810001401000140
Schnittwerte
Für Ø 6,0 - 26,75 und Ø 5,3 - 38,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 6,0 - 26,75
Art.
Ø 5,3 - 38,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bisAnbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²2613503001500210
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²2613503001500210
≤ 900 N/mm²2312002701500190
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²2613503001500210
≤ 900 N/mm²2312002701500190
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²2010502301200160
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²2010502301200160
Werkzeugstähle≤ 850 N/mm²2010502301200160
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²2010502301200160
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1200 N/mm²11580130580100
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB1810002001000140
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB1810002001000140
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²2312002701500190
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²2312002701500190
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²1810002001000140
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²2312002701500190
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²2312002701500190
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 1810002001000140
Kunststoffe, thermoplastisch 1810002001000140
Schnittwerte
Für Ø 6,0 - 38,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 6,0 - 38,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²261350220
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²261350220
≤ 900 N/mm²231200190
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²261350220
≤ 900 N/mm²231200190
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²201050160
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²201050160
Werkzeugstähle≤ 850 N/mm²201050160
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²201050160
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1200 N/mm²11580100
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB181000150
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB181000150
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²231200190
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²231200190
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²181000150
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²231200190
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²231200190
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 181000150
Kunststoffe, thermoplastisch 181000150
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen