Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralbohrer VHM, Innenkühlung DIN 6537L

BO-SPRL-DIN6537L-AL-IK-VHM-ZOX-HB-D2,8MM

Art.-Nr. 5443002638

EAN 4055375914717

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer VHM, Innenkühlung DIN 6537L

Art.-Nr. 5443002638
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
Mit Innenkühlkanälen speziell für die Aluminium-Bearbeitung. 6 Führungsfasen gewährleisten eine sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit und Stabilisierung des Bohrers auch bei sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben. Spezialbeschichtung verhindert Aufbauschneidenbildung auf Grund äußerst glatter Oberfläche.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6847

Zu bearbeitender Werkstoff

Kupfer, Messing, Aluminium

Normen

DIN 6537

Ausführung

Lang

Oberfläche

ZOX

Bohrtiefe max. (D)

5xD

Schneidstoff

VHM

Typ

W

Anzahl Führungsfasen

6 STK

Spitzenwinkel

135 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

2,8 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Länge (l1)

57 mm

Spannutlänge (l2)

21 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

4 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill, Aluminium, 5xd1 mit Innenkühlung
Für Ø 2,8 - Ø 8,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 2,8 - Ø 5,9 Ø 6 - Ø 8,9
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 360 0,300 0,400
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 360 0,350 0,450
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 350 0,300 0,400
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,230 0,300
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 200 0,230 0,300
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 200 0,230 0,300
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 200 0,230 0,300
650-850 N/mm² E 200 0,230 0,300
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 200 0,230 0,300
850-1200 N/mm² E 200 0,230 0,300
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill, Aluminium, 5xd1 mit Innenkühlung
Für Ø 9 - Ø 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 9 - Ø 11,9 Ø 12 - Ø 16
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 360 0,500 0,600
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 360 0,550 0,650
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 350 0,500 0,600
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,380 0,450
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 200 0,380 0,450
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 200 0,380 0,450
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 200 0,380 0,450
650-850 N/mm² E 200 0,380 0,450
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 200 0,380 0,450
850-1200 N/mm² E 200 0,380 0,450

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen