Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralbohrer VHM, kurz DIN 6539

Spiralbohrer VHM DIN6539-K 3xD Typ N
BO-SPRL-MET-DIN6539N-VHM-D9,3MM

Art.-Nr. 5443000089
EAN 4055375887578

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und anderen schwer zerspanbaren Werkstoffen.
Hinweis ≤ Ø 2,9 mm - 4 Flächenanschliff
≥ Ø 3,0 mm - 6 Flächenanschliff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6146

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Titan
Kupfer
Messing
Aluminium
Kunststoff

Normen

DIN 6539

Ausführung

Kurz

Oberfläche

Blank

Bohrtiefe max. (D)

3xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Extern

Durchmesser (d1)

9,3 mm

Schaftform

Zylindrisch

Länge (l1)

84 mm

Spannutlänge (l2)

40 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

9,3 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h5

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm²
Titan
Titanlegierungen
Kupfer
Messing
Aluminium
Kunststoffe

Schnittwerte
Für Ø 0,5 - 5,9
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitKühlungvcf
vonbisØ 0,5 - 0,9Ø 1 - 1,9Ø 2 - 2,9Ø 3 - 5,9
Allgemeine Baustähle< 500 N/mm²E60750,0200,0400,0600,100
500-850 N/mm²E60750,0200,0400,0600,100
Automatenstähle< 850 N/mm²E60750,0200,0400,0600,100
850-1000 N/mm²E55650,0200,0400,0600,100
Unlegierte Vergütungsstähle< 700 N/mm²E60750,0200,0400,0600,100
700-850 N/mm²E60750,0200,0400,0600,100
850-1000 N/mm²E55650,0100,0300,0500,090
Legierte Vergütungsstähle850-1000 N/mm²E55650,0100,0300,0500,090
1000-1200 N/mm²E50600,0100,0300,0500,090
Unlegierte Einsatzstähle< 750 N/mm²E60750,0100,0300,0500,090
Legierte Einsatzstähle< 1000 N/mm²E55650,0100,0300,0500,090
1000-1200 N/mm²E50600,0100,0300,0500,090
Nitrierstähle< 1000 N/mm²E55650,0100,0300,0500,080
1000-1200 N/mm²E50600,0100,0300,0500,080
Werkzeugstähle< 850 N/mm²E55650,0100,0300,0500,080
850-1100 N/mm²E50600,0100,0300,0500,080
1100-1400 N/mm²E30400,0100,0300,0500,080
Schnellarbeitsstähle850-1200 N/mm²E30400,0100,0300,0500,080
Verschleißfester Konstruktionsstahl1350 N/mm²E20350,0100,0300,0500,080
Federstähle< 1200 N/mm²E20350,0100,0300,0500,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt< 700 N/mm²E30400,0100,0300,0500,090
Rostfreie Stähle, austenitisch< 700 N/mm²E30400,0100,0300,0500,090
< 850 N/mm²E25350,0100,0300,0500,090
Rostfreie Stähle, martensitisch< 1100 N/mm²E25350,0100,0300,0500,090
Sonderlegierungen< 1200 N/mm²E15250,0100,0300,0500,080
Gusseisen< 180 HBT/E701000,0100,0300,0500,090
> 180 HBT/E701000,0100,0300,0500,090
Kugelgraphit, Temperguss> 180 HBE65750,0100,0300,0500,090
> 260 HBE65750,0100,0300,0500,090
Titan, Titanlegierungen< 850 N/mm²E20350,0100,0300,0500,080
Aluminium, Al-Legierungen< 530 N/mm²E1502200,0200,0400,0600,100
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si< 600 N/mm²E1001800,0200,0400,0600,100
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si< 600 N/mm²E1001800,0200,0400,0600,100
Magnesium, Mg-Legierungen< 280 N/mm²E1502200,0200,0400,0600,100
Kupfer, niedriglegiert< 350 N/mm²E1001800,0200,0400,0600,100
Messing, kurzspanend< 600 N/mm²E1001800,0200,0400,0600,100
Messing, langspanend< 600 N/mm²E1001800,0200,0400,0600,100
Bronze, kurzspanend< 600 N/mm²E1001800,0200,0400,0600,100
650-850 N/mm²E1001800,0200,0400,0600,100
Bronze, langspanend< 850 N/mm²E901400,0100,0300,0500,090
850-1200 N/mm²E901400,0100,0300,0500,090
Graphit T701000,0100,0300,0500,090
Schnittwerte
Für Ø 6 - 20
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitKühlungvcf
vonbisØ 6 - 8,9Ø 9 - 11,9Ø 12 - 15,9Ø16 - 20
Allgemeine Baustähle< 500 N/mm²E60750,1400,1700,2300,276
500-850 N/mm²E60750,1400,1700,2300,276
Automatenstähle< 850 N/mm²E60750,1400,1700,2300,276
850-1000 N/mm²E55650,1400,1700,2300,276
Unlegierte Vergütungsstähle< 700 N/mm²E60750,1400,1700,2300,276
700-850 N/mm²E60750,1400,1700,2300,276
850-1000 N/mm²E55650,1200,1500,2000,240
Legierte Vergütungsstähle850-1000 N/mm²E55650,1200,1500,2000,240
1000-1200 N/mm²E50600,1200,1500,2000,240
Unlegierte Einsatzstähle< 750 N/mm²E60750,1200,1500,2000,240
Legierte Einsatzstähle< 1000 N/mm²E55650,1200,1500,2000,240
1000-1200 N/mm²E50600,1200,1500,2000,240
Nitrierstähle< 1000 N/mm²E55650,1100,1400,1800,216
1000-1200 N/mm²E50600,1100,1400,1800,216
Werkzeugstähle< 850 N/mm²E55650,1100,1400,1800,216
850-1100 N/mm²E50600,1100,1400,1800,216
1100-1400 N/mm²E30400,1100,1400,1800,216
Schnellarbeitsstähle850-1200 N/mm²E30400,1100,1400,1800,216
Verschleißfester Konstruktionsstahl1350 N/mm²E20350,1100,1400,1800,216
Federstähle< 1200 N/mm²E20350,1100,1400,1800,216
Rostfreie Stähle, geschwefelt< 700 N/mm²E30400,1200,1500,2000,240
Rostfreie Stähle, austenitisch< 700 N/mm²E30400,1200,1500,2000,240
< 850 N/mm²E25350,1200,1500,2000,240
Rostfreie Stähle, martensitisch< 1100 N/mm²E25350,1200,1500,2000,240
Sonderlegierungen< 1200 N/mm²E15250,1100,1400,1800,216
Gusseisen< 180 HBT/E701000,1300,1600,2100,252
> 180 HBT/E701000,1300,1600,2100,252
Kugelgraphit, Temperguss> 180 HBE65750,1200,1500,2000,240
> 260 HBE65750,1200,1500,2000,240
Titan, Titanlegierungen< 850 N/mm²E20350,1100,1400,1800,216
Aluminium, Al-Legierungen< 530 N/mm²E1502200,1400,1700,2300,276
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si< 600 N/mm²E1001800,1400,1700,2300,276
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si< 600 N/mm²E1001800,1400,1700,2300,276
Magnesium, Mg-Legierungen< 280 N/mm²E1502200,1400,1700,2300,276
Kupfer, niedriglegiert< 350 N/mm²E1001800,1400,1700,2300,276
Messing, kurzspanend< 600 N/mm²E1001800,1400,1700,2300,276
Messing, langspanend< 600 N/mm²E1001800,1400,1700,2300,276
Bronze, kurzspanend< 600 N/mm²E1001800,1400,1700,2300,276
650-850 N/mm²E1001800,1400,1700,2300,276
Bronze, langspanend< 850 N/mm²E901400,1300,1600,2100,252
850-1200 N/mm²E901400,1300,1600,2100,252
Graphit T701000,1300,1600,2100,252
Legende
E = Emulsion
T = Trocken
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen