Spiralbohrer VHM, lang DIN 338
Spiralbohrer VHM DIN338 5xD Typ N
BO-SPRL-MET-DIN338N-VHM-D1,8MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
≥ Ø 3,0 mm - 6 Flächenanschliff
Datenblätter(X)
Produktcode | 6156 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Normen | DIN 338 |
Ausführung | Lang |
Oberfläche | Blank |
Bohrtiefe max. (D) | 5xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Durchmesser (d1) | 1,8 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Länge (l1) | 46 mm |
Spannutlänge (l2) | 22 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 1,8 mm |
Ausführung Bohrer | 4-Flächenanschliff |
Toleranz Schaftdurchmesser | h5 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |