Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118° 19-tlg.

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 19-tlg Syska
BO-MET-SORT-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19TLG

Art.-Nr. 0625000019

EAN 4065233072046

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118° 19-tlg.

Art.-Nr. 0625000019
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
Preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Hohe Bruchsicherheit


Spanloses Herstellverfahren



Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz ohne hohe Präzisionsanforderungen


Robuste und langlebige Ausführung



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lieferumfang

Ø 1,0-10,0 x 0,5 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

19 STK

Qualität

Würth-Standard

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Schaftform

Zylindrisch

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSS

Typ

N

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Nein

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 1,0 ab Ø 2,0 ab Ø 2,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 12,5 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 12,5 ab Ø 16,0 ab Ø 20,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Für Ø 6,3 - 10,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 6,3 ab Ø 8,0 ab Ø 10,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Für Ø 3,15 - 5,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 3,15 ab Ø 4,0 ab Ø 5,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118° 19-tlg. inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Beschreibung:
1.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Beschreibung:
10.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

Beschreibung:
1.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Beschreibung:
2.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Beschreibung:
2.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Beschreibung:
3.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Beschreibung:
3.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Beschreibung:
4.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Beschreibung:
4.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Beschreibung:
5.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Beschreibung:
5.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Beschreibung:
6.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Beschreibung:
6.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

Beschreibung:
7.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Beschreibung:
7.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

Beschreibung:
8.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Beschreibung:
8.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

Beschreibung:
9.0 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Beschreibung:
9.5 mm
Der preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Leerkassette für Spiralbohrer DIN 338

LEERKAS-BOHRER-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Beschreibung: Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Spiralbohrer DIN 338.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen