Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19-tlg.

Spiralb. HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19-tlg
BO-MET-SORT-DIN338-HSCO-MFD-LS-19TLG

Art.-Nr. 0626070019

EAN 4099618520013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19-tlg.

Art.-Nr. 0626070019
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
Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit

Langlebiger und schneller


  • Bis zu 10x höhere Standzeit als vergleichbare, unbeschichtete HSCo Spiralbohrer dank innovativer, speziell für Würth entwickelter multiShield-Beschichtung

  • Bis zu 120 % schneller als vergleichbare HSCo Spiralbohrer dank spezieller Speed-Geometrie


Innovative Spitzengeometrie


  • Beste Maßhaltigkeit und Bohrlochgüte gegenüber vergleichbaren HSCo Spiralbohrern

  • Signifikant kräfteschonenderes Bohren gegenüber vergleichbaren HSCo Spiralbohrern

  • Punktgenaues Bohren ohne Ankörnen


Neuer HSCo-Schneidstoff


  • 14 % weniger Legierungselemente bei gleichzeitig besserer Produktperformance


Höchste Flexibilät in der Anwendung


  • Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar

  • Sowohl für dünnwandige Bleche und Profilmaterialien als auch Vollmaterial (>5 mm) perfekt geeignet


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):


  • Schnelles, angenehmes Arbeiten, da kein Durchdrehen im Bohrfutter

  • Optimale Kraftübertragung

  • Kein Verhaken am Bohrungsaustritt


Exklusiv bei Würth erhältlich



Zum ORSY System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z. B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell konzipierter Bohrer für den vielfältigen Einsatz in Akku- und Handbohrmaschinen

  • Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz

  • Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Bohren sowohl in dünnwandigen Werkstücken als auch in Vollmaterial

Lieferumfang

Ø 1,0–10,0 x 0,5 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

19 STK

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Titan, Sonderlegierung

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Federstähle, Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Oberfläche

Magma Multilayer Beschichtung

Schneidstoff

HSCo

Typ

N

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 19-tlg. inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,0

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,5

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,0

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,5

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,0

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,5

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,0

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,5

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,0

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,5

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,0

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,5

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,0

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,5

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,0

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,5

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,0

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,5

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,0

Beschreibung: Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Leerkassette für Spiralbohrer DIN 338

LEERKAS-BOHRER-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Beschreibung: Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Spiralbohrer DIN 338.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten