Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/BAxuqi0C3ts

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM - 1
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM - 2
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM - 3
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM - 4
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM - 5
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338 - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM - 6

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338

Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM
ZEBRA SMART STEP

Art.-Nr. 0624910450
EAN 4099618281136

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit

Extreme Ungleichteilung (EU+)


  • Bis zu 50 % höhere Standzeit

  • Wesentlich komfortableres Bohren mit weniger Vibrationen, noch geringerem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung (bis zu 60 % geringeres Drehmoment)

  • Bis zu 20% geringerer Energieverbrauch

  • Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt


Exakte, kreisrunde Bohrungen in einem breiten Materialspektrum inklusive Holz, Kunststoff und Acryl ohne Ausreißen oder Zersplittern



Sehr komfortables Bohren


  • Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Schräges Bohren möglich

  • Kein Rattern oder Einhaken - auch bei dünnwandigem Material

  • Gratfreier Bohrungsaustritt


Signifikant schnelleres und kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen HSS-Spiralbohrern



Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen



Erster Spiralbohrer, der präzise handgeführte Bohrungen bis Ø 20 mm ohne Vorbohren ermöglicht, im Einsatz auf der Ständerbohrmaschine sind sogar präzise Bohrungen bis Ø 26,5 mm ohne Vorbohren möglich


  • Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedrehter Schaft für den Einsatz in allen gängigen 3-Backen-Bohrfuttern


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei WÜRTH erhätlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis
  • Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!

  • Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.

  • Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm², Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Hart- und Weichholz, Kunststoff (z.B. Acrylglas, HPL, Siebdruckplatten) und Verbundmaterialien (z.B. Kunststoffprofile mit Stahlkern)

  • Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzspiralbohrern bei Bohrungen in Holz.

  • Perfekt für Nietbohrungen, Ausbohren von Stehbolzen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien (z.B. Alu-/Fensterprofilen) sowie beim Bohren auf runden und schrägen Oberflächen, wie beispielweise Rohren.

  • Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten im Vollmaterial (z.B. in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit, Aluminium und Kunststoffen).

  • Ideal für große Bohrlochdurchmesser

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine
Akkuschrauber
Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Gusseisen
Nichteisenmetall
Holz
Hartholz

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

4,5 mm

Länge (l1)

80 mm

Spannutlänge (l2)

47 mm

Bohrspitzenlänge (l3)

3,4 mm

Schaftdurchmesser

4,5 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Mehrfachveredelt

Schneidstoff

HSS

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Magnesiumlegierungen
Kupfer niedriglegiert
Messing kurzspanend
Messing langspanend
Kunststoffe duroplastisch
Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte für Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 338
Für Ø 1,0 - 2,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 1,0ab Ø 2,0ab Ø 2,5
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²1827573285980,01286642990,012229234390,015
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²1827573285980,01286642990,012229234390,015
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²1827573285980,01286642990,012229234390,015
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²1523477773240,008238836620,01191029290,012
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²1523477773240,008238836620,01191029290,012
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²1015318447770,008159223880,01127319100,012
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²1015318447770,008159223880,01127319100,012
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²1015318447770,008159223880,01127319100,012
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²1015318447770,008159223880,01127319100,012
Gusseisen≤ 350 HB1523477773240,008238836620,01191029290,012
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB1523477773240,008238836620,01191029290,012
Aluminium≤ 600 N/mm²354511146143310,01557371650,012445857320,015
Kunststoffe, duroplastisch 1523477773240,01238836620,012191029290,015
Kunststoffe, thermoplastisch 1523477773240,01238836620,012191029290,015
Weichholz 2130668895540,012334447770,014267538210,017
Hartholz 1827573285980,01286642990,013229234390,015
Für Ø 3,15 - 5,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 3,15ab Ø 4,0ab Ø 5,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²1827181927290,017143321490,02114617190,025
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²1827181927290,017143321490,02114617190,025
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²1827181927290,017143321490,02114617190,025
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²1523151623250,015119418310,01895514640,021
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²1523151623250,015119418310,01895514640,021
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²1015101115160,01579611940,0186369550,021
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²1015101115160,01579611940,0186369550,021
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²1015101115160,01579611940,0186369550,021
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²1015101115160,01579611940,0186369550,021
Gusseisen≤ 350 HB1523151623250,015119418310,01895514640,021
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB1523151623250,015119418310,01895514640,021
Aluminium≤ 600 N/mm²3545353845490,016278635820,02222928660,025
Kunststoffe, duroplastisch 1523151623250,016119418310,0295514640,025
Kunststoffe, thermoplastisch 1523151623250,016119418310,0295514640,025
Weichholz 2130212330330,018167223880,023133819100,028
Hartholz 1827181927290,018143321490,022114617190,027
Für Ø 6,3 - 8,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 6,3ab Ø 8,0
vcnf nf
vonbisvonbis vonbis
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²182790913640,02771610740,03
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²182790913640,02771610740,03
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²182790913640,02771610740,03
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²152375811620,0255979150,028
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²152375811620,0255979150,028
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²10155057580,0253985970,028
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²10155057580,0253985970,028
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²10155057580,0253985970,028
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²10155057580,0253985970,028
Gusseisen≤ 350 HB152375811620,0255979150,028
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB152375811620,0255979150,028
Aluminium≤ 600 N/mm²3545176922740,027139317910,03
Kunststoffe, duroplastisch 152375811620,0275979150,03
Kunststoffe, thermoplastisch 152375811620,0275979150,03
Weichholz 2130106115160,0383611940,033
Hartholz 182790913640,0371610740,032
Für Ø 10,0 - 12,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 10,0ab Ø 12,5
vcnf nf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis vonbis
≤ Ø 6> Ø 6≤ Ø 6,5> Ø 6,5
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²182795514330,0275738590,03588113220,0274586870,038
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²182795514330,0275738590,03588113220,0274586870,038
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²182795514330,0275738590,03588113220,0274586870,038
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²152379612200,0254777320,03173411260,0253825850,035
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²152379612200,0254777320,03173411260,0253825850,035
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²10155307960,0253184770,0314897340,0252543820,035
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²10155307960,0253184770,0314897340,0252543820,035
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²10155307960,0253184770,0314897340,0252543820,035
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²10155307960,0253184770,0314897340,0252543820,035
Gusseisen≤ 350 HB152379612200,0254777320,03173411260,0253825850,035
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB152379612200,0254777320,03173411260,0253825850,035
Aluminium≤ 600 N/mm²3545185723880,027111414330,035171422040,02789111460,038
Kunststoffe, duroplastisch 152379612200,0274777320,03573411260,0273825850,038
Kunststoffe, thermoplastisch 152379612200,0274777320,03573411260,0273825850,038
Weichholz 2130111415920,036689550,038102814690,035357640,041
Hartholz 182795514330,035738590,03688113220,034586870,038
Für Ø 16,0 - 20,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 16,0ab Ø 20,0
vcnf nf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis vonbis
≤ Ø 8> Ø 8≤ Ø 10> Ø 10
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²182771610740,033585370,045738590,0352864300,042
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²182771610740,033585370,045738590,0352864300,042
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²182771610740,033585370,045738590,0352864300,042
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²15235979150,0282984570,0384777320,0312383660,04
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²15235979150,0282984570,0384777320,0312383660,04
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²10153985970,0281992980,0383184770,0311592380,04
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²10153985970,0281992980,0383184770,0311592380,04
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²10153985970,0281992980,0383184770,0311592380,04
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²10153985970,0281992980,0383184770,0311592380,04
Gusseisen≤ 350 HB15235979150,0282984570,0384777320,0312383660,04
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB15235979150,0282984570,0384777320,0312383660,04
Aluminium≤ 600 N/mm²3545139317910,036968950,04111414330,0355577160,042
Kunststoffe, duroplastisch 15235979150,032984570,044777320,0352383660,042
Kunststoffe, thermoplastisch 15235979150,032984570,044777320,0352383660,042
Weichholz 213083611940,0334185970,0446689550,0383344770,046
Hartholz 182771610740,0323585370,0415738590,0362864300,043
Für Ø 24,0 - 26,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 24,0ab Ø 26,5
vcnf nf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis vonbis
≤ Ø 12> Ø 12≤ Ø 12> Ø 12
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²18274777160,0382383580,0424777160,0382163200,042
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²18274777160,0382383580,0424777160,0382163200,042
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²18274777160,0382383580,0424777160,0382163200,042
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²15233986100,0351993050,043986100,0351802760,04
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²15233986100,0351993050,043986100,0351802760,04
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²10152653980,0351321990,042653980,0351201800,04
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²10152653980,0351321990,042653980,0351201800,04
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²10152653980,0351321990,042653980,0351201800,04
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²10152653980,0351321990,042653980,0351201800,04
Gusseisen≤ 350 HB15233986100,0351993050,043986100,0351802760,04
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB15233986100,0351993050,043986100,0351802760,04
Aluminium≤ 600 N/mm²354592811940,0384645970,04292811940,0384205400,042
Kunststoffe, duroplastisch 15233986100,0381993050,0423986100,0381802760,042
Kunststoffe, thermoplastisch 15233986100,0381993050,0423986100,0381802760,042
Weichholz 21305577960,0412783980,0465577960,0412523600,046
Hartholz 18274777160,0382383580,0434777160,0382163200,043
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X2AH

MASTER M-CUBE
Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen