Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D7,0
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D7,0 - 1

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-RW-D7,0
ZEBRA

Art.-Nr. 0624110700
EAN 4052712049477

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).

Punktgenaues Bohren


Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren



Selbstzentrierend


Der Kreuzanschlff sorgt selbst auf Rundmaterialien für eine sehr gute Zentrierwirkung, welche ein Ankörnen/Pilotieren überflüssig macht



Hohe Standzeit


Durch den HC (High Speed Cutting) Schliff und der damit verbundenen präzisen Schneidengeometrie wird eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Präzision und Standzeit gewährleistet



Sehr gute Spanabfuhr


Durch die blanke Spiralnut wird eine sehr gute Spanabfuhr im Bohrloch gewährleistet



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine
Akkuschrauber
Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Nichteisenmetall

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

7 mm

Länge (l1)

109 mm

Spannutlänge (l2)

69 mm

Schaftdurchmesser

7 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Blank

Schneidstoff

HSS

Typ

W

Spitzenwinkel

130 Grad

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

600 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Aluminium
Aluminium Legierungen
Aluminium-Knetlegierungen
Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium)
Kupfer niedriglegiert
Kunststoffe duroplastisch

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 1,0ab Ø 2,0ab Ø 2,5
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
NE-Metalle
Aluminium≤ 600 N/mm²507015915222820,0187958111410,063636689130,080
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²20406366127320,016318363660,050254650930,063
Für Ø 3,15 - 5,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 3,15ab Ø 4,0ab Ø 5,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
NE-Metalle
Aluminium≤ 600 N/mm²5070505370740,100397955700,125318344560,125
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²2040202140420,080159231830,100127325460,100
Für Ø 6,3 - 10,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 6,3ab Ø 8,0ab Ø 10,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
NE-Metalle
Aluminium≤ 600 N/mm²5070252635370,160198927850,200159222280,250
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²2040101120210,12579615920,16063712730,200
Für Ø 12,5 - 16,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 12,5ab Ø 16,0
vcnf nf
vonbisvonbis vonbis
NE-Metalle
Aluminium≤ 600 N/mm²5070127317830,25099513930,315
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²204050910190,2003987960,250
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen