Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D1,0MM
Art.-Nr. 0625250100
EAN 4068362135163
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsstark und wirtschaftlich im Einsatz
- Selbstzentrierender Kreuzanschliff für exaktes Anbohren und einen spürbar geringeren Kraftaufwand.
- Hohe Bruchstabilität durch rollgewalztes Herstellverfahren für robuste Montage- und Werkstatteinsätze ohne hohe Präzisionsanforderungen.
- Schneller Bohrfortschritt durch speziell für Würth entwickelte Geometrie.
- Vaporisierte Oberfläche für gute Haftung von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung.
- Hohe Fertigungsqualität für gleichbleibend gute Bohrergebnisse.
- Hohe Standzeit für einen wirtschaftlichen Einsatz.
Durch den Einsatz von ausreichend Kühl- und Schmierstoff kann die Standzeit wesentlich erhöht werden.
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen |
Qualität | Würth-Standard |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 1,0 mm |
Länge (l1) | 34 mm |
Spannutlänge (l2) | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 1,0 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schneidstoff | HSS |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1000 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!