Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN - BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D2,8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN - BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D2,8 - 1

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D2,8
ZEBRA

Art.-Nr. 0624700280
EAN 4052712042676

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.

20 % niedrigere Vorschubkraft gegenüber konventionellen Bohrern sowie schnellerer Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten


Optimierte Kreuzausspitzung



Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine
Akkuschrauber
Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Gusseisen

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 1897 / 3xD

Durchmesser (Ø)

2,8 mm

Länge (l1)

46 mm

Spannutlänge (l2)

16 mm

Schaftdurchmesser

2,8 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSS

Typ

N

Spitzenwinkel

130 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Magnesiumlegierungen
Kupfer niedriglegiert
Messing kurzspanend
Messing langspanend
Kunststoffe duroplastisch
Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 1,0ab Ø 2,0ab Ø 2,5
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²2225700379580,014350139790,040280131830,050
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²2225700379580,014350139790,040280131830,050
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB28328913101860,018445650930,063356540740,080
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB2225700379580,018350139790,063280131830,080
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
Schnittwerte
Für Ø 3,15 - 5,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 3,15ab Ø 4,0ab Ø 5,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²2225222325260,063175119890,080280131830,080
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²2225222325260,063175119890,080280131830,080
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB2832282932340,100222825460,125356540740,080
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB2225222325260,100175119890,125280131830,080
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100254638200,100
Schnittwerte
Für Ø 6,3 - 10,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 6,3ab Ø 8,0ab Ø 10,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²2225111212630,1008759950,1257007960,160
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²2225111212630,1008759950,1257007960,160
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB2832141516170,160111412730,20089110190,250
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB2225111212630,1608759950,2007007960,250
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
Schnittwerte
Für Ø 12,5 - 20,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 12,5ab Ø 16,0ab Ø 20,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22255606370,1604384970,2003503980,250
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²22255606370,1604384970,2003503980,250
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB28327138150,2505576370,3154465090,400
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB22255606370,2504384970,3153503980,400
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²20305097640,2003985970,2503184770,315
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen