Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralbohrer HSS DIN 1869 R3 Typ RN

Spiralbohrer HSS DIN 1869 R3 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1869-R3-HSS-D9,0

Art.-Nr. 0625600900
EAN 4052712048142

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der überlange Stahl-Tieflochbohrer für tiefe Bohrungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen sowie in Verbundmaterialien (z.B. Kunststoffprofile mit Stahlkern).
  • Vaporisierte Oberfläche für sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung

  • Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Hinweis

Beim Einsatz der Bohrer nach DIN 1869 wird die Herstellung einer Pilotbohrung mit 1xD bis 2xD Tiefe empfohlen. Unser extra kurzer Präzisions-Bohrer nach DIN 1897 (Art.-Nr. 062470…) ist hierfür optimal geeignet.

  • Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine
Akkuschrauber
Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Gusseisen

Qualität

Würth-Standard

Norm / Bohrtiefe

DIN 1869 / 30xD

Durchmesser (Ø)

9 mm

Länge (l1)

410 mm

Spannutlänge (l2)

280 mm

Schaftdurchmesser

9 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSS

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Werkzeugstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Messing kurzspanend
Messing langspanend
Kunststoffe duroplastisch
Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 4,0 - 6,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 4,0ab Ø 5,0ab Ø 6,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²2530198923870,060159219100,080132615920,100
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²2530198923870,060159219100,080132615920,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²2530198923870,060159219100,080132615920,100
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²2225175119890,060140115920,080116713260,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²2225175119890,060140115920,080116713260,100
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²101679612730,05063710190,0605318490,080
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²101679612730,05063710190,0605318490,080
Werkzeugstähle≤ 1200 N/mm²101679612730,05063710190,0605318490,080
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²101679612730,05063710190,0605318490,080
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB2832222825460,060178320370,080148516980,100
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB2225175119890,060140115920,080116713260,100
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²2030159223870,050127319100,060106115920,080
Für Ø 8,0 - 13,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 8,0ab Ø 10,0ab Ø 13,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²253099511940,1207969550,1406127350,160
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²253099511940,1207969550,1406127350,160
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²253099511940,1207969550,1406127350,160
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²22258759950,1207007960,1405396120,160
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²22258759950,1207007960,1405396120,160
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²10163986370,1003185090,1002453920,120
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²10163986370,1003185090,1002453920,120
Werkzeugstähle≤ 1200 N/mm²10163986370,1003185090,1002453920,120
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²10163986370,1003185090,1002453920,120
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB2832111412730,12089110190,1406867840,160
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB22258759950,1207007960,1405396120,160
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²203079611940,1006379550,1004907350,120
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen