Spiralbohrer HSS DIN 1869 R1 Typ RN
Spiralbohrer HSS DIN 1869 R1 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1869-R1-HSS-D4,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vaporisierte Oberfläche für sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung
- Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Beim Einsatz der Bohrer nach DIN 1869 wird die Herstellung einer Pilotbohrung mit 1xD bis 2xD Tiefe empfohlen. Unser extra kurzer Präzisions-Bohrer nach DIN 1897 (Art.-Nr. 062470…) ist hierfür optimal geeignet.
- Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | Würth-Standard |
Norm / Bohrtiefe | DIN 1869 / 20xD |
Durchmesser (Ø) | 4,5 mm |
Länge (l1) | 220 mm |
Spannutlänge (l2) | 150 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schneidstoff | HSS |
Typ | RN |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 850 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für Ø 4,0 - 6,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 4,0 | ab Ø 5,0 | ab Ø 6,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1989 | 2387 | 0,060 | 1592 | 1910 | 0,080 | 1326 | 1592 | 0,100 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1989 | 2387 | 0,060 | 1592 | 1910 | 0,080 | 1326 | 1592 | 0,100 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1989 | 2387 | 0,060 | 1592 | 1910 | 0,080 | 1326 | 1592 | 0,100 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 1751 | 1989 | 0,060 | 1401 | 1592 | 0,080 | 1167 | 1326 | 0,100 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 1751 | 1989 | 0,060 | 1401 | 1592 | 0,080 | 1167 | 1326 | 0,100 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 796 | 1273 | 0,050 | 637 | 1019 | 0,060 | 531 | 849 | 0,080 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2228 | 2546 | 0,060 | 1783 | 2037 | 0,080 | 1485 | 1698 | 0,100 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1751 | 1989 | 0,060 | 1401 | 1592 | 0,080 | 1167 | 1326 | 0,100 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
Für Ø 8,0 - 13,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | ab Ø 13,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 995 | 1194 | 0,120 | 796 | 955 | 0,140 | 612 | 735 | 0,160 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 995 | 1194 | 0,120 | 796 | 955 | 0,140 | 612 | 735 | 0,160 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 995 | 1194 | 0,120 | 796 | 955 | 0,140 | 612 | 735 | 0,160 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 875 | 995 | 0,120 | 700 | 796 | 0,140 | 539 | 612 | 0,160 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 875 | 995 | 0,120 | 700 | 796 | 0,140 | 539 | 612 | 0,160 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
Nitrierstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
Werkzeugstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,100 | 245 | 392 | 0,120 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1114 | 1273 | 0,120 | 891 | 1019 | 0,140 | 686 | 784 | 0,160 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 875 | 995 | 0,120 | 700 | 796 | 0,140 | 539 | 612 | 0,160 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,100 | 490 | 735 | 0,120 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!