Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralbohrer HSCo8 WN MAGMA

Spiralbohrer HSCo8 WN Typ RH MAGMA
BO-SPRL-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D6,0
ZEBRA

Art.-Nr. 0618940600
EAN 4061975572776

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der extrem langlebige Bohrer mit Magma-Multilayer-Beschichtung und 8 %-Cobaltlegierung für die universelle Bearbeitung von konventionellen Stählen, Titan und schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.550 N/mm².

Außergewöhnlich hohe Bohrstabilität und Schneidkraft


Verstärkter Kern und verkürzte Spirallänge nach DIN 1897 bei einer Gesamtlänge nach DIN 338



Extra hohe Bruchsicherheit


Optimierte Schneidkante und spezieller, flacher Spiralwinkel



Spezielle Magma Multilayer-Beschichtung und 8 % Cobaltlegierung


  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber unbeschichteten Bohrern

  • Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen

  • Hitzebeständig bis 800°C


Bestes Anzentrieren bei Arbeiten und verringerter Kraftaufwand


135° Grad Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schwer zerspanbare Werkstoffe (z.B. Hardox 400-500), wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschaftliche Maschinen, usw.

  • Bohrungen in konventionellen Stählen mit Anspruch auf hohe Standzeit
Anleitung

Wenn möglich, ausreichend Kühl- und Schmierstoff verwenden.

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine
Akkuschrauber
Ständerbohrmaschine
Fräsbohrzentrum

Zu bearbeitender Werkstoff

Harter und zäher Werkstoff

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

WN / 3xD

Durchmesser (Ø)

6 mm

Länge (l1)

93 mm

Spannutlänge (l2)

28 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Magma Multilayer Beschichtung

Schneidstoff

HSCo8

Typ

H

Spitzenwinkel

135 Grad

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1550 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle
Nitrierstähle
Werkzeugstähle
Schnellarbeitsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Titan
Titanlegierungen
Hardox
Federstähle
Bronze kurzspanend
Bronze langspanend
Messing kurzspanend

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 3,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 1,0ab Ø 2,0ab Ø 3,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²2025636079600,020318339790,030212226530,040
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²2025636079600,020318339790,030212226530,040
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²812254638200,020127319100,03084912730,040
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²812254638200,020127319100,03084912730,040
Werkzeugstähle≤ 1200 N/mm²812254638200,020127319100,03084912730,040
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²812254638200,020127319100,03084912730,040
Edelstähle
Titan und Titanlegierungen≤ 850 N/mm²710222831830,020111415920,03074310610,040
Sonderlegierungen≤ 1200 N/mm²79222828650,020111414320,0307439550,040
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB2030636695500,030318347750,040212231830,050
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB1822573070000,030286535000,040191023340,050
Harte Werkstoffe
Hardox≤ 1250 N/mm²79222828650,025111414320,0357439550,045
Hardox≤ 1550 N/mm²46127319100,0156379550,0204246370,030
Federstähle≤ 1100 N/mm²810253831830,025127315920,03584910610,040
Für Ø 4,0 - 6,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 4,0ab Ø 5,0ab Ø 6,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²2025159219890,050127315920,060106113260,080
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²2025159219890,050127315920,060106113260,080
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²8126379550,0505097640,0604246370,080
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²8126379550,0505097640,0604246370,080
Werkzeugstähle≤ 1200 N/mm²8126379550,0505097640,0604246370,080
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²8126379550,0505097640,0604246370,080
Edelstähle
Titan und Titanlegierungen≤ 850 N/mm²7105577960,0504466370,0603715310,080
Sonderlegierungen≤ 1200 N/mm²795577160,0504465730,0603714770,080
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB2030159223870,060127319100,080106115920,100
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB1822143217510,060114614010,08095511670,100
Harte Werkstoffe
Hardox≤ 1250 N/mm²795577160,0634465730,0703714770,080
Hardox≤ 1550 N/mm²463184770,0402553820,0502123180,060
Federstähle≤ 1100 N/mm²8106377960,0605096370,0704245310,080
Für Ø 8,0 - 12,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 8,0ab Ø 10,0ab Ø 12,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²20257969950,1006377960,1205316630,140
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1000 N/mm²20257969950,1006377960,1205316630,140
Legierte Vergütungsstähle≤ 1200 N/mm²8123184770,1002553820,1202123180,140
Nitrierstähle≤ 1200 N/mm²8123184770,1002553820,1202123180,140
Werkzeugstähle≤ 1200 N/mm²8123184770,1002553820,1202123180,140
Schnellarbeitsstähle≤ 1200 N/mm²8123184770,1002553820,1202123180,140
Edelstähle
Titan und Titanlegierungen≤ 850 N/mm²7102793980,1002233180,1201862650,140
Sonderlegierungen≤ 1200 N/mm²792793580,1002232860,1201862390,140
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB203079611940,1206379550,1405317960,160
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB18227168750,1205737000,1404775840,160
Harte Werkstoffe
Hardox≤ 1250 N/mm²792793580,1002232860,1251862390,140
Hardox≤ 1550 N/mm²461592390,0801271910,1001061590,110
Federstähle≤ 1100 N/mm²8103183980,1002553180,1252122650,140
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH

MASTER M-CUBE
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
x 1 St.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen