Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D11,0
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D11,0 - 1

Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO

Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN MFD VARIO
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D11,0
ZEBRA

Art.-Nr. 0626051100
EAN 4052712045523

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium-Alleskönner für den Einsatz in stationären Maschinen zur hochpräzisen Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl, hitzebeständigen Stählen und Titan sowie für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1400 N/mm² Festigkeit, in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Magnesiumlegierungen, Messing, Bronze, Kunststoff).

Geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr


Exklusive Vario-Wendel



Beste Zentrierfähigkeit und höchste Geschwindigkeit


Spezieller 4-Flächenanschliff mit optimierter Ausspitzung



Beste Führungseigenschaften und Genauigkeit (extrem hohe Torrosionssteifigkeit)


Kombination aus doppelter Führungsfase mit einer Führungsfase



Bis zu 9-fach höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Bohrern sowie bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen (hitzebeständig bis 800 °C)


Spezielle Magma Multilayer-Beschichtung



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Edelstahl
Gusseisen
Titan
Sonderlegierung
Nichteisenmetall

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

11 mm

Länge (l1)

142 mm

Spannutlänge (l2)

94 mm

Schaftdurchmesser

11 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Magma Multilayer Beschichtung

Schneidstoff

HSCo

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1400 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Legierte Vergütungsstähle
Werkzeugstähle
Schnellarbeitsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Hartguss
Rostfreie Stähle geschwefelt
Rostfreie Stähle austenitisch
Rostfreie Stähle martensitisch
Titan
Titanlegierungen
Sonderlegierungen
Magnesiumlegierungen
Kupfer niedriglegiert
Messing kurzspanend
Messing langspanend
Bronze kurzspanend
Bronze langspanend
Kunststoffe duroplastisch
Kunststoffe thermoplastisch
Kunststoffe aramidfaserverstärkt
Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 1,0ab Ø 2,0ab Ø 2,5
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²364811459152790,018573076390,063458461120,080
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²364811459152790,018573076390,063458461120,080
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²364811459152790,018573076390,063458461120,080
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²344210823133690,016541166850,050432953480,063
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²344210823133690,016541166850,050432953480,063
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1.2001218382057300,014191028650,040152822920,050
Titan und Titanlegierungen≤ 850 N/mm²812254638200,008127319100,025101915280,032
Sonderlegierungen≤ 1.20057159222280,00679611140,0206378910,025
Harte Werkstoffe
Federstähle≤ 330 HB1628509389130,012254644560,032203735650,040
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB404512732143240,018636671620,063509357300,080
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB27348594108230,018429754110,063343843290,080
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²20406366127320,016318363660,050254650930,063
Für Ø 3,15 - 5,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 3,15ab Ø 4,0ab Ø 5,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²3648363848500,100286538200,125229230560,125
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²3648363848500,100286538200,125229230560,125
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²3648363848500,100286538200,125229230560,125
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²3442343642440,080270633420,100216526740,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²3442343642440,080270633420,100216526740,100
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1.2001218121318190,06395514320,08076411460,080
Titan und Titanlegierungen≤ 850 N/mm²81280812130,0406379550,0505097640,050
Sonderlegierungen≤ 1.200575057070,0323985570,0403184460,040
Harte Werkstoffe
Federstähle≤ 330 HB1628161728290,050127322280,063101917830,063
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB4045404245470,100318335810,125254628650,125
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB2734272834360,100214927060,125171921650,125
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²2040202140420,080159231830,100127325460,100
Für Ø 6,3 - 10,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 6,3ab Ø 8,0ab Ø 10,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²3648181924250,160143219100,200114615280,250
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²3648181924250,160143219100,200114615280,250
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²3648181924250,160143219100,200114615280,250
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²3442171821220,125135316710,160108213370,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²3442171821220,125135316710,160108213370,200
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1.20012186069090,1004777160,1253825730,160
Titan und Titanlegierungen≤ 850 N/mm²8124046060,0633184770,0802553820,100
Sonderlegierungen≤ 1.200572533540,0501992790,0631592230,080
Harte Werkstoffe
Federstähle≤ 330 HB162880814150,08063711140,1005098910,125
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB4045202122740,160159217900,200127314320,250
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB2734136417180,160107413530,20085910820,250
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²2040101120210,12579615920,16063712730,200
Für Ø 12,5 - 20,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 12,5ab Ø 16,0ab Ø 20,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²364891712220,2507169550,3155737640,400
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²364891712220,2507169550,3155737640,400
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²364891712220,2507169550,3155737640,400
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²344286610700,2006768360,2505416680,315
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²344286610700,2006768360,2505416680,315
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1.20012183064580,1602393580,2001912860,250
Titan und Titanlegierungen≤ 850 N/mm²8122043060,1001592390,1251271910,160
Sonderlegierungen≤ 1.200571271780,080991390,100801110,125
Harte Werkstoffe
Federstähle≤ 330 HB16284077130,1253185570,1602554460,200
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB4045101911460,2507968950,3156377160,400
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB27346888660,2505376760,3154305410,400
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²204050910190,2003987960,2503186370,315
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen