Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt

Spiralbohrer HSCo DIN 338 RN bronze ausgespitzt
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D4,2

Art.-Nr. 0635010420
EAN 4056807131214

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der preiswerte, stabile Montagebohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.

Selbstzentrierend, extrem stabiles, ruhiges Bohrverhalten und hohe Bruchsicherheit


Kombination aus Form A- und Form C-Ausspitzung



Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz


Robuste und langlebige Ausführung



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Akkuschrauber
Bohrmaschine
Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl
Stahl
Gusseisen

Qualität

Würth-Standard

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

4,2 mm

Länge (l1)

75 mm

Spannutlänge (l2)

43 mm

Schaftdurchmesser

4,2 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Bronze

Schneidstoff

HSCo

Typ

N

Spitzenwinkel

118 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Nitrierstähle
Werkzeugstähle
Schnellarbeitsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Hartguss
Rostfreie Stähle martensitisch
Rostfreie Stähle geschwefelt
Rostfreie Stähle austenitisch
Federstähle
Kupfer niedriglegiert
Bronze langspanend
Bronze kurzspanend
Messing langspanend
Messing kurzspanend
Kunststoffe duroplastisch
Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 1,0ab Ø 2,0ab Ø 2,5
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²27378594117770,016429758890,050343847110,063
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²27378594117770,016429758890,050343847110,063
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²27378594117770,016429758890,050343847110,063
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²25327958101860,014397950930,040318340740,050
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²25327958101860,014397950930,040318340740,050
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²1216382050930,012191025460,032152820370,040
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²1216382050930,012191025460,032152820370,040
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²1216382050930,012191025460,032152820370,040
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²1216382050930,012191025460,032152820370,040
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1.2001012318338200,012159219100,032127315280,040
Harte Werkstoffe
Federstähle≤ 330 HB1216382050930,012191025460,032152820370,040
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB30339549105040,018477552520,063382042020,080
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB2428763989130,018382044560,063305635650,080
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
Für Ø 3,15 - 5,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 3,15ab Ø 4,0ab Ø 5,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²2737272837390,080214929440,100171923550,100
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²2737272837390,080214929440,100171923550,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²2737272837390,080214929440,100171923550,100
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²2532252632340,063198925460,080159220370,080
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²2532252632340,063198925460,080159220370,080
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²1216121316170,05095512730,06376410190,063
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²1216121316170,05095512730,06376410190,063
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²1216121316170,05095512730,06376410190,063
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²1216121316170,05095512730,06376410190,063
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1.2001012101112130,0507969550,0636377640,063
Harte Werkstoffe
Federstähle≤ 330 HB1216121316170,050191025460,06376410190,063
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB3033303233350,100238726260,125191021010,125
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB2428242528290,100191022280,125152817830,125
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100127319100,100
Für Ø 6,3 - 10,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 6,3ab Ø 8,0ab Ø 10,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²2737136418690,125107414720,16085911780,200
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²2737136418690,125107414720,16085911780,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²2737136418690,125107414720,16085911780,200
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²2532126316170,10099512730,12579610190,160
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²2532126316170,10099512730,12579610190,160
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²12166068080,0804776370,1003825090,125
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²12166068080,0804776370,1003825090,125
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²12166068080,0804776370,1003825090,125
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²12166068080,0804776370,1003825090,125
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1.20010125056060,0803984770,1003183820,125
Harte Werkstoffe
Federstähle≤ 330 HB12166068080,0804776370,1003825090,125
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB3033151616670,160119413130,20095510500,250
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB2428121314150,16095511140,2007648910,250
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
Für Ø 12,5 - 16,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit ab Ø 12,5ab Ø 16,0
vcnf nf
vonbisvonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²27376889420,2005377360,250
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²27376889420,2005377360,250
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²27376889420,2005377360,250
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²25326378150,1604976370,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²25326378150,1604976370,200
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²12163064070,1252393180,160
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²12163064070,1252393180,160
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²12163064070,1252393180,160
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²12163064070,1252393180,160
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1.20010122553060,1251992390,160
Harte Werkstoffe
Federstähle≤ 330 HB12163064070,1252393180,160
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB30337648400,2505976570,315
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB24286117130,2504775570,315
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²20305097640,2003985970,250
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen