Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt
Spiralbohrer HSCo DIN 338 RN bronze ausgespitzt
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D11,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Selbstzentrierend, extrem stabiles, ruhiges Bohrverhalten und hohe Bruchsicherheit
Kombination aus Form A- und Form C-Ausspitzung
Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz
Robuste und langlebige Ausführung
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Akkuschrauber |
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl |
Qualität | Würth-Standard |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 11 mm |
Länge (l1) | 142 mm |
Spannutlänge (l2) | 94 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Bronze |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für Ø 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 1,0 | ab Ø 2,0 | ab Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 7958 | 10186 | 0,014 | 3979 | 5093 | 0,040 | 3183 | 4074 | 0,050 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 7958 | 10186 | 0,014 | 3979 | 5093 | 0,040 | 3183 | 4074 | 0,050 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 | 10 | 12 | 3183 | 3820 | 0,012 | 1592 | 1910 | 0,032 | 1273 | 1528 | 0,040 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 9549 | 10504 | 0,018 | 4775 | 5252 | 0,063 | 3820 | 4202 | 0,080 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 7639 | 8913 | 0,018 | 3820 | 4456 | 0,063 | 3056 | 3565 | 0,080 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Für Ø 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 3,15 | ab Ø 4,0 | ab Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 2526 | 3234 | 0,063 | 1989 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2037 | 0,080 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 2526 | 3234 | 0,063 | 1989 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2037 | 0,080 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 | 10 | 12 | 1011 | 1213 | 0,050 | 796 | 955 | 0,063 | 637 | 764 | 0,063 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 1910 | 2546 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 3032 | 3335 | 0,100 | 2387 | 2626 | 0,125 | 1910 | 2101 | 0,125 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 2425 | 2829 | 0,100 | 1910 | 2228 | 0,125 | 1528 | 1783 | 0,125 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
Für Ø 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 6,3 | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 1263 | 1617 | 0,100 | 995 | 1273 | 0,125 | 796 | 1019 | 0,160 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 1263 | 1617 | 0,100 | 995 | 1273 | 0,125 | 796 | 1019 | 0,160 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 | 10 | 12 | 505 | 606 | 0,080 | 398 | 477 | 0,100 | 318 | 382 | 0,125 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 1516 | 1667 | 0,160 | 1194 | 1313 | 0,200 | 955 | 1050 | 0,250 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 1213 | 1415 | 0,160 | 955 | 1114 | 0,200 | 764 | 891 | 0,250 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Für Ø 12,5 - 16,0 | |||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 12,5 | ab Ø 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
von | bis | von | bis | von | bis | ||||
Stähle | |||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 637 | 815 | 0,160 | 497 | 637 | 0,200 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 637 | 815 | 0,160 | 497 | 637 | 0,200 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
Edelstähle | |||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 | 10 | 12 | 255 | 306 | 0,125 | 199 | 239 | 0,160 |
Harte Werkstoffe | |||||||||
Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
Güsse | |||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 764 | 840 | 0,250 | 597 | 657 | 0,315 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 611 | 713 | 0,250 | 477 | 557 | 0,315 |
Kunststoffe | |||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!