Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/4J4jPiU8ZHU

Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 - 1
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 - 2
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 - 3
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 - 4
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 - 5

Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0

Art.-Nr. 0626931200

EAN 4056807135625

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

Art.-Nr. 0626931200
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
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).

Bis zu 50 % schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer


  • Speed-Geometrie


Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen


  • 135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung


Geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr


  • Exklusive Vario-Wendel


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei Würth erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell konzipierter Bohrer für den vielfältigen Einsatz in Akku- und Handbohrmaschinen

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan, Aluminium

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Durchmesser (Ø)

12,0 mm

Länge (l1)

151 mm

Spannutlänge (l2)

101 mm

Schaftdurchmesser

12,0 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Mehrfachveredelt

Schneidstoff

HSCo

Spitzenwinkel

135 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Federstähle, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Legierte Vergütungsstähle, Titanlegierungen, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen

Schnittwerte
Für Ø 1,0 - 2,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 1,0 ab Ø 2,0 ab Ø 2,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Güsse
Gusseisen ≤ 850 N/mm² 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 850 N/mm² 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
NE-Metalle
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 12732 19099 0,018 6366 9549 0,063 5093 7639 0,080
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 12,5 - 16,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 12,5 ab Ø 16,0
vc n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125
Güsse
Gusseisen ≤ 850 N/mm² 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 850 N/mm² 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315
NE-Metalle
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 1019 1528 0,250 796 1194 0,315
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250
Für Ø 6,3 - 10,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 6,3 ab Ø 8,0 ab Ø 10,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,100 191 318 0,100
Güsse
Gusseisen ≤ 850 N/mm² 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,080 955 1114 0,250
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 850 N/mm² 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,080 828 955 0,250
NE-Metalle
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 2021 3032 0,160 1592 2387 0,200 1273 1910 0,250
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Für Ø 3,15 - 5,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 3,15 ab Ø 4,0 ab Ø 5,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Werkzeugstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titan ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Güsse
Gusseisen ≤ 850 N/mm² 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 850 N/mm² 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
NE-Metalle
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 4042 6063 0,100 3183 4775 0,125 2546 3820 0,125
Kunststoffe ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen