Spiralbohrer HSCO DIN 338 SMART STEP
Spiralbohrer HSCo DIN 338 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,5
ZEBRA SMART STEP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neu konzipierte Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)
Signifikant schneller als konventionelle Spiralbohrer
Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen Spiralbohrern
Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ankörnen
Sehr komfortables Bohren
- Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Schräges Bohren möglich
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
- Perfekt zum Ausbohren von Nieten
- Ideal für Bohrungen in Rundmaterial bzw. Rohren mit höchsten Anforderungen an Zentrierung, Präzision und Standzeit, wie z.B. im Geländerbau
Erster Spiralbohrer, der präzise Bohrungen bis Ø 20 mm ohne Vorbohren im handgeführten Einsatz ermöglicht
- Optimierte Stufenbohrer-Spitzengeometrie
- Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedrehter Schaft für den Einsatz in allen gängigen 3-Backen-Bohrfuttern
3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!
Datenblätter(X)
- Perfekt für Bohrungen in Rundrohren (z.B. im Geländerbau), zum Ausbohren von Stehbolzen, Nietbohrungen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien
- Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten in Vollmaterial
- Ideal für große Bohrlochdurchmesser
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Durchmesser (Ø) | 9,5 mm |
Länge (l1) | 125 mm |
Spannutlänge (l2) | 81 mm |
Bohrspitzenlänge (l3) | 8,5 mm |
Schaftdurchmesser | 9,5 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Oberfläche | Oxid veredelt |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | SMART STEP |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!