Spiralbohrer HSCo, DIN 1869, R3, Typ RN
Spiralbohrer HSCo DIN 1869 R3 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1869-R3-HSCO-NIT-D6,0
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgezeichnete Spanabfuhr
Spezielles Spannutprofil (reduzierte Bearbeitungszeiten durch weniger Entspanzyklen)
Präziser und gerader Bohrungsverlauf
Doppelte Führungsfasen
Erhöhung der Standzeit um circa 30 % gegenüber unbehandelten Oberflächen
Fasennitrierung
Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze
Beim Einsatz der Bohrer nach DIN 1869 wird die Herstellung einer Pilotbohrung mit 1xD bis 2xD Tiefe empfohlen. Unser extra kurzer Longlife-Bohrer nach DIN 1897 (Art.-Nr. 062674…) ist hierfür optimal geeignet.
Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 1869 / 30xD |
Durchmesser (Ø) | 6 mm |
Länge (l1) | 330 mm |
Spannutlänge (l2) | 225 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | Fasennitriert |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 130 Grad |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1200 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
Schnittwerte | ||||||||||||
Für Ø 4,0 - 6,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Ø 4,0 | Ø 5,0 | Ø 6,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 2387 | 3183 | 0,060 | 1910 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2122 | 0,100 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 2387 | 3183 | 0,060 | 1910 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2122 | 0,100 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 2387 | 3183 | 0,060 | 1910 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2122 | 0,100 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,080 | 1273 | 1910 | 0,100 | 1061 | 1592 | 0,120 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 25 | 1194 | 1989 | 0,080 | 955 | 1592 | 0,100 | 796 | 1326 | 0,120 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 796 | 1114 | 0,050 | 637 | 891 | 0,060 | 531 | 743 | 0,080 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 477 | 796 | 0,040 | 382 | 637 | 0,050 | 318 | 531 | 0,050 |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Federstähle | ≤ 330 HB | 5 | 10 | 398 | 796 | 0,040 | 318 | 637 | 0,050 | 265 | 531 | 0,050 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
Für Ø 8,0 - 13,0 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Ø 8,0 | Ø 10,0 | Ø 13,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1194 | 1592 | 0,120 | 955 | 1273 | 0,140 | 735 | 979 | 0,160 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1194 | 1592 | 0,120 | 955 | 1273 | 0,140 | 735 | 979 | 0,160 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1194 | 1592 | 0,120 | 955 | 1273 | 0,140 | 735 | 979 | 0,160 |
Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,120 | 490 | 735 | 0,120 |
Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,120 | 490 | 735 | 0,120 |
Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,140 | 637 | 955 | 0,160 | 490 | 735 | 0,200 |
Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 25 | 597 | 995 | 0,140 | 477 | 796 | 0,160 | 367 | 612 | 0,200 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 14 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,110 | 245 | 343 | 0,120 |
Titan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,060 | 191 | 318 | 147 | 245 | 0,100 | |
Harte Werkstoffe | ||||||||||||
Federstähle | ≤ 330 HB | 5 | 10 | 199 | 398 | 0,060 | 159 | 318 | 0,080 | 122 | 245 | 0,100 |
Kunststoffe | ||||||||||||
Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,110 | 490 | 735 | 0,120 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
n = Drehzahl [U/min] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!