Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer HSCo, DIN 1869, R3, Typ RN - BO-SPRL-MET-DIN1869-R3-HSCO-NIT-D13,0
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Spiralbohrer HSCo, DIN 1869, R3, Typ RN - BO-SPRL-MET-DIN1869-R3-HSCO-NIT-D13,0 - 1

Spiralbohrer HSCo, DIN 1869, R3, Typ RN

Spiralbohrer HSCo DIN 1869 R3 Typ RN
BO-SPRL-MET-DIN1869-R3-HSCO-NIT-D13,0
ZEBRA

Art.-Nr. 0626661300
EAN 4052712046674

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der extra lange, spiralisierte Edelstahl-Tieflochbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.000 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.

Ausgezeichnete Spanabfuhr


Spezielles Spannutprofil (reduzierte Bearbeitungszeiten durch weniger Entspanzyklen)



Präziser und gerader Bohrungsverlauf


Doppelte Führungsfasen



Erhöhung der Standzeit um circa 30 % gegenüber unbehandelten Oberflächen


Fasennitrierung



Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis

Beim Einsatz der Bohrer nach DIN 1869 wird die Herstellung einer Pilotbohrung mit 1xD bis 2xD Tiefe empfohlen. Unser extra kurzer Longlife-Bohrer nach DIN 1897 (Art.-Nr. 062674…) ist hierfür optimal geeignet.


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine
Akkuschrauber
Fräsbohrzentrum
Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl
Gusseisen
Edelstahl
Titan

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 1869 / 30xD

Durchmesser (Ø)

13 mm

Länge (l1)

480 mm

Spannutlänge (l2)

330 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

Fasennitriert

Schneidstoff

HSCo

Typ

RN

Spitzenwinkel

130 Grad

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Nitrierstähle
Werkzeugstähle
Schnellarbeitsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Hartguss
Rostfreie Stähle geschwefelt
Rostfreie Stähle austenitisch
Rostfreie Stähle martensitisch
Titan
Titanlegierungen
Federstähle
Magnesiumlegierungen
Kupfer niedriglegiert
Bronze kurzspanend
Bronze langspanend
Messing kurzspanend
Messing langspanend
Kunststoffe duroplastisch
Kunststoffe thermoplastisch

Schnittwerte
Für Ø 4,0 - 6,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit Ø 4,0Ø 5,0Ø 6,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²3040238731830,060191025460,080159221220,100
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²3040238731830,060191025460,080159221220,100
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²3040238731830,060191025460,080159221220,100
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²2030159223870,050127319100,060106115920,080
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²2030159223870,050127319100,060106115920,080
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²101579611940,0506379550,0605317960,080
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²101579611940,0506379550,0605317960,080
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²101579611940,0506379550,0605317960,080
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²101579611940,0506379550,0605317960,080
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB2030159223870,080127319100,100106115920,120
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB1525119419890,08095515920,10079613260,120
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1.200 N/mm²101479611140,0506378910,0605317430,080
Titan≤ 850 N/mm²6104777960,0403826370,0503185310,050
Harte Werkstoffe
Federstähle≤ 330 HB5103987960,0403186370,0502655310,050
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²2030159223870,050127319100,060106115920,080
Für Ø 8,0 - 13,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeit Ø 8,0Ø 10,0Ø 13,0
vcnf nfnf
vonbisvonbis vonbis vonbis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 850 N/mm²3040119415920,12095512730,1407359790,160
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²3040119415920,12095512730,1407359790,160
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 850 N/mm²3040119415920,12095512730,1407359790,160
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²203079611940,1006379550,1204907350,120
Niedriglegierte Vergütungsstähle≤ 1.000 N/mm²203079611940,1006379550,1204907350,120
Legierte Vergütungsstähle≤ 1.200 N/mm²10153985970,1003184770,1202453670,120
Nitrierstähle≤ 1.200 N/mm²10153985970,1003184770,1202453670,120
Werkzeugstähle≤ 1.200 N/mm²10153985970,1003184770,1202453670,120
Schnellarbeitsstähle≤ 1.200 N/mm²10153985970,1003184770,1202453670,120
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB203079611940,1406379550,1604907350,200
Kugelgraphit und Temperguss≤ 350 HB15255979950,1404777960,1603676120,200
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1.200 N/mm²10143985570,1003184460,1102453430,120
Titan≤ 850 N/mm²6102393980,060191318 1472450,100
Harte Werkstoffe
Federstähle≤ 330 HB5101993980,0601593180,0801222450,100
Kunststoffe
Kunststoffe≤ 200 N/mm²203079611940,1006379550,1104907350,120
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen