Spezialsteckschlüsseleinsatz VARIFIX 1/2 Zoll
VARIFIX 1/2 Zoll Spezialsteckschlüssel 17mm
STESHSL-1/2ZO-SPEZIAL-17MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abtrieb: 6-kant, metrisch
- Geometrie: Lang
- Antrieb: Innenvierkant DIN 3121 für den Einsatz mit Knarre bzw. Vierkant-Antrieb
- Durch Verformung des Sechskantkopfes des Steckschlüssels ist es möglich, die Anker/Dübel problemlos in der Schiene zu befestigen
- Auf Halteklammern kann verzichtet werden
- VARIFIX®-Systemfix, VARIFIX®- Rapidfix oder VARIFIX®-Standardfix können auf der kompletten C-Schiene bewegt werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | 17 mm |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 17 mm |
Länge (L1) | 83 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 25 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 25 mm |
Oberfläche | Verchromt |