Spezialkreissägeblatt für Nichteisen-Metalle
Spezialkreissägeblatt
KRSAEBLA-MET-D350X108ZAHNXBO30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zahnform
Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ).
Maschine
Für Tisch- und Formatkreissägen bzw. Kapp- und Gehrungssägen
Werkstoffe
Profil- und Vollmaterialien aus Aluminium sowie andere Nichteisenmetall-Legierungen, Acrylharz und Pertinax
Ausführung
Positiver Spanwinkel für leichteren Vorschub. Negativer Spanwinkel, besonders geeignet für dünnwandige Aluprofile. Durch die negative Zahnform wird das Werkstück nicht in das Sägeblatt gezogen, sondern leistet einen geringen Widerstand und ist somit besser von Hand zu führen.
Datenblätter(X)
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 350 x 3,4 / 2,8 x 30 mm |
Anzahl Zähne | 108 STK |
Zahnform | Trapezzahn/Flachzahn |
Zahngeometrie | Negativ |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium |
Nebenlöcher | Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Drehzahl max. | 5500 U/min |
Passend für Maschinentyp | Kapp- und Gehrungssägen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!