Spezial-Systemschraube für Steckverbinder
Spezialschraube Stahl gelb verzinkt Senkkopf TX
ZB-SHR-HOVERB-SEKPF-M-TX25-6,5X65/50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Je nach Verbinder-Typ sind die entsprechenden Spezial-Schrauben laut Zulassung ETA-12/0067 zu verwenden, um die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.
Die Verwendung der entsprechenden Systemschrauben mit dem jeweiligen Steckverbinder gemäß ETA-12/0067 gewährleisten die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeiten.
- Optimale Passung der Spezial-Systemschrauben in die Schraubenbohrung des jeweiligen Steckverbinders
- Halbspitze gewährleistet einen optimalen Schraubenanbiss verringerte Spaltgefahr durch Vorbohrwirkung
- Verstärkter Schraubenkopf
Datenblätter(X)
Zu verwenden für Steckverbinder
Typbezeichnung | M |
Nenndurchmesser | 6,5 mm |
Länge | 65 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser | 10 mm |
Kopfhöhe | 3 mm |
Innenantrieb | TX25 |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindelänge | 50 mm |
Kerndurchmesser | 3,25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 7,715 g |