Spezial-Ausbeul-Pinnhammer mit großer, extra dünner Bahn
Spezial-Ausbeul-Pinnhammer
AUSBEULHAM-KAR-PINN-SPEZIAL
Art.-Nr. 071574 30
EAN 4011231748063
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kopflänge | 140 mm |
Bahndurchmesser (Hammer) (Ø) | 40 mm |
Pinnenlänge x Pinnenbreite | 14 x 3 mm |
Hammergewicht | 330 g |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Werkstoff Griff | Hickory |
Stiellänge | 320 mm |