Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spezial-Ausbeul-Pinnhammer mit großer, extra dünner Bahn

Spezial-Ausbeul-Pinnhammer
AUSBEULHAM-KAR-PINN-SPEZIAL

Art.-Nr. 071574 30
EAN 4011231748063

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kopflänge

140 mm

Bahndurchmesser (Hammer) (Ø)

40 mm

Pinnenlänge x Pinnenbreite

14 x 3 mm

Hammergewicht

330 g

Werkstoff

Stahl gehärtet

Werkstoff Griff

Hickory

Stiellänge

320 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen