Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sperrzahnmutter ähnl. DIN 6923, Stahl 8, Geomet 500

MU-6KT-FLSH-UKV-AEDIN6923-8-(GE5A)-M10

Art.-Nr. 4948710

EAN 7321130225150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sperrzahnmutter ähnl. DIN 6923, Stahl 8, Geomet 500

Art.-Nr. 4948710

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (h1)

10 mm

Flanschdurchmesser (dc)

21,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW15

Normen

DIN 6923

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Ausführung

Mit Flansch

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Steigung

1,5 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen