Sparrenpfettenanker Universal
Sparrenpfettenanker universal
SPARRPFETTANK-UNI-H250MM
Art.-Nr. 0681250010
EAN 4024835585491
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Es können horizontale Kräfte aufgenommen werden
- Pro Anschluss sind je nach Belastung 2 oder 4 Sparrenpfettenanker zu verwenden
- Zur Sicherstellung einer mittigen Lasteinleitung sind 2 Sparrenpfettenanker pro Anschluss diagonal gegenüberliegend anzuordnen
- Universal bzw. rechts wie links verwendbar
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)) der Stärke 2,0 mm gemäß EN 10346:2009
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA-14/0105
Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden..
Europäische Technische Zulassung ETA-14/0105
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Sparrenpfettenanker werden im Holzbau beispielsweise zur Lagesicherung von Sparren, zur Aufnahme von Windsogkräften, zur Abhängung von Kehlbalken oder als Verdrehungssicherung von Balken in tragenden Anschlüssen verwendet.
Zugelassene Verbindungsmittel:
Kamm-/ Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 mm
![]() | |
Breite x Höhe x Tiefe | 35 x 250 x 35 mm |
Stärke | 2 mm |
Ausführung | Typ universal |
Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 5 / 5 mm |
Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 8 + 9 STK |
Gewicht | 122 g |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Zulassung | ETA-14/0105 |
Tiefe | 35 mm |
Werkstoffbezeichnung | S250GD |
| Höhe mm | 2 Sparrenpfettenanker pro Anschluss (diagonal) Holzbreite mind. 60 mm | 4 Sparrenanker pro Anschluss Holzbreite mind. 80 mm | ||||
| Kammnägel | Nagelanzahl/Anschluss | Max. F1 | Kammnägel | Nagelanzahl/Anschluss | Max. F1 | |
| 170 | 4,0 x 40 | 4 x 4 = 16 | 3,4 | 4,0 x 40 | 8 x 4 = 32 | 6,8 |
| 210 | 4 x 6 = 24 | 4,6 | 8 x 6 = 48 | 9,2 | ||
| 250 | 4 x 8 = 32 | 5,6 | 8 x 8 = 64 | 11,2 | ||
| Im Lastfall HZ dürfen die Tabellenwerte um 25% erhöht werden. | ||||||
| Traglasttabellen für den Würth SparRenpfettenAnker universal | ||||
| Charakteristische Tragfähigkeiten in kN für zwei Sparrenpfettenanker je Anschluß | ||||
| Art. Nr. | Format (mm) | Ankernägel Anzahl Stk. | Charakteristische Tragfähigkeit F1 | |
| Ankernägel 4x40mm | Stahl | |||
| 0681 170 010 | 35x170x35 | 4 + 5 | 12,30 kN | 6,62 kN |
| 0681 210 010 | 35x210x35 | 6 + 7 | 18,90 kN | 6,62 kN |
| 0681 250 010 | 35x250x35 | 8 + 9 | 25,40 kN | 6,62 kN |
| Bei der Ausnagelung des Sparren Pfettenankers sind die Randabstände der Nägel zum beanspruchten Rand nach EN 1995: 2010 einzuhalten. Das Querzugversagen sollte wenn nötig für beide Bauteile nach den allgemeinen Regeln der EN 1995:2004 geführt werden. Dabei muss der Bemessungswert der einwirkenden Kraft rechtwinklig zur Faserrichtung geringer sein als der Bemessungswertwiderstand F90,Rd F90,Rk = charakt.Querzugfestigkeit in N | ||||
Hinweise:
| ||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
