Sparrennagel verzinkt, blau passiviert (A2K)
Sparrennagel
SPARRNGL-(A2K)-6,0X150MM
Art.-Nr. 0681963150
EAN 4024835154741
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Abscherkraftübertragung
Hohe Auszugswerte
bei allen Nagellängen bei gleicher Einschlagtiefe dank einheitlichem 80 mm Widerhakengewinde
Kopfkennzeichung
Zur Überprüfung der Nagellänge in eingeschlagenem Zustand sind die Längen mit entsprechenden Kennzahlen im Kopf gekennzeichnet
Nägel nach DIN EN 14592/A1
Nägel nach DIN EN 14592/A1
Datenblätter(X)
Sparrennägel sind zur Befestigung von Sparren auf Pfetten, zur Stoßausbildung und zur Befestigung von Koppelpfetten im Hallenbau geeignet.
![]() | |
Länge | 150 mm |
Schaftdurchmesser (dn) | 6,0 mm |
Widerhakengewindelänge (l1) | 80 mm |
Durchmesser (d1) | 6,5 mm |
Kopfdurchmesser | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
